Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Relaxdays Gartentisch rechteckig, Holzoptik, Esstisch, Garten, Balkon, Terrasse, HBT: 39x98x48 cm, Balkontisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045715_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045715_0
EAN/GTIN:
     4052025457150
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Gartentisch
Dieser rechteckige Outdoor-Tisch punktet mit seinem schlichten Design und ist sowohl im Garten als auch auf Terrasse oder Balkon eine gute Wahl. An dem kompakten Esstisch finden bis zu 4 Personen Platz und können ein entspanntes Frühstück genießen oder gemütlich Kaffee trinken. Dabei sorgt die pflegeleichte Tischplatte in Holzoptik für ein tolles Ambiente, das solide Metallgestell des Tischs ermöglicht einen sicheren Stand. Dank niedriger Höhe lässt er sich auch bestens als Beistelltisch nutzen.

Hinweis: Gestalte Dir Deine eigene kleine Gartensitzgruppe und kombiniere den Tisch mit den Relaxdays-Gartenstuhl-Modellen 10045713 oder 10045714 oder der Gartenbank mit Relaxdays-Artikelnummer 10045716.

Gartentisch im Detail
- Größe H x B x T: ca. 39 x 98 x 48 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 6,6 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Eckiger Terrassentisch in moderner Holzoptik
- Kompakter Esstisch mit niedriger Höhe für 2 bis 4 Personen
- Passt perfekt in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse
- Ideal für Frühstück oder Kaffeetrinken oder als Beistelltisch
- Tischplatte in schwarzer Holzoptik sorgt für modernen Look
- Robustes Stahlgestell sorgt für stabilen und festen Stand
- Tisch ist witterungsbeständig und äußerst pflegeleicht

Lieferumfang
- 1x Balkontisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.39 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
48 cm
Breite:
98 cm
Weitere Suchbegriffe: Outdoortisch, Terrassentisch, gartentische eckig, gartentisch, esstisch schwarz, Relaxdays Gartentisch, balcony table, balkontisch, buffettisch, esstisch, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, kunststoff gartentisch, kunststoff tisch, metall beistelltisch, metalltisch, outdoor tisch, plastik tisch, stahltisch, terrace table, terrassentisch, wintergartentisch, büffettisch, terassentisch, balkontisch eckig, balkontisch kunststoff, esstisch garten, gartentisch 100, gartentisch 100x50, gartentisch eckig, gartentisch eckig wetterfest, gartentisch groß, gartentisch holzoptik, gartentisch klein, gartentisch kunststoff, gartentisch plastik, gartentisch rechteckig, gartentisch schwarz, gartentisch wetterfest, gartentische aus kunststoff, gartentische wetterfest, grosser gartentisch, plastiktisch garten, tisch balkon, tisch für balkon, tisch garten, tisch kunststoff, tisch outdoor, tisch plastik, tisch terrasse, 100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.