Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Relaxdays Weinregal, 12 Flaschen, Bambus, HxBxT: 30 x 45 x 23,5 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045703_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045703_0
EAN/GTIN:
     4052025457037
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieser Weinflaschenhalter ist ein Muss für alle Weinliebhaber! Mit der Weinablage kannst Du Deine liebsten Sorten stilvoll präsentieren und hast immer eine Flasche Wein zur Hand, wenn Du Besuch empfängst oder Dir abends ein Glas gönnst. Da die Weinflaschen fachgerecht liegend gelagert werden, trocknen die Korken nicht aus. Der Weinständer macht sowohl in der Küche als auch in der Hausbar eine gute Figur, wo er dank seiner Fertigung aus Bambus einen Hauch Natürlichkeit versprüht.


Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 45 x 23,5 cm
- Traglast je Ebene: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Flaschenregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 12 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Deiner Lieblingsweine
- Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Fertigung aus dekorativem Bambus für natürlichen Charme
- Zum Hinstellen in Wohnzimmer, Küche oder Hausbar

Lieferumfang
- 1x Weinflaschenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal 12 flaschen, wein regal, weinregal, relaxdays weinregal, alkohol regal, bottle rack, flaschenablage, flaschenaufbewahrer, flaschenaufbewahrung, flaschenregal, flaschenständer, mini bar möbel, mini weinregal, rotwein regal, sektregal, wein aufbewahrung, wein halterung, weinablage, weinflaschen aufbewahrung, weinflaschen halterung, weinflaschenablage, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinflaschenständer, weinhalter, weinständer, wine bottle holder, wine bottle stand, wine rack, wine shelf, wine stands, wine storage, weinreg, weinregak, flaschenhalter wein, flaschenhalter wein holz, flaschenregal holz, flaschenregal holz schmal, flaschenregal klein, flaschenregal schmal, holzregal für weinflaschen, kleines flaschenregal, kleines weinregal aus holz, regale für flaschen, schmale weinregale, schmales flaschenregal, schmales weinregal, wein ständer boden, weinflaschenhalter holz, weinhalter holz, weinregal 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.