Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Relaxdays Gläserspülbürste mit Saugnäpfen, Gastronomie, Spülbürste für Gläser, HxBxT: 22 x 18,5 x 10 cm, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045131_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045131_0
EAN/GTIN:
     4052025451318
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
Das Gläserspülgerät ist perfekt geeignet, um viele schmutzige Gläser schnell und effektiv abzuspülen. Dazu wird der Glasspüler einfach in das Spülbecken gestellt, wobei die 4 Saugnäpfe für einen rutschfesten Stand sorgen. Dank der Fertigung mit 3 Bürsten werden Longdrink- und Biergläser mit wenigen Drehungen gleichzeitig von innen und außen gereinigt. Die Spülbürste eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz in Restaurants, Kneipen und Bars.

Gläserspülbürste im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 18,5 x 10 cm
- Maße je Bürste H x D: ca. 18 x 7 cm
- Gewicht: ca. 430 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Weiß

Gläserbürste für das Spülbecken
- Schnelle und effiziente Reinigung mehrerer Gläser
- Für professionellen Einsatz in der Gastronomie
- Gläser werden innen und außen zugleich gereinigt
- Mit 4 Saugnäpfen für sicheren Halt im Spülbecken
- Ideal zum Abwaschen von Biergläsern und Longdrinkgläsern
- Dank langer Bürsten auch zum Spülen hoher Gläser geeignet

Lieferumfang
- 1x Glasbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Rot
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
10 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, abwaschbürste rund, siebbürste, spül-bürste weiß, gläserspülbürste, relaxdays gläserspülbürste, bar zubehör, bierglas bürste, bierglas reiniger, biergläser bürste, biergläser reiniger, bierglasreinigung, gastro spülbürste, gastronomie zubehör, glas reinigungsbürste, glas reinigungsgerät, glasbürste, gläser reinigungsbürste, gläser reinigungsgerät, gläserbürste, gläserspüler, gläserspülgerät, gläserwäscher, glass brush, glass rinser, glass washer, glasspülbürste, glasspüler, glasspülgerät, glaswäscher, kneipen zubehör, spülbürste, weizenglas bürste, glas rinser, glas wascher, glasspühler, spühlbürste, bar glas rinser, bar glass cleaner, bar glass rinser, bar glasspüler, bürste spüle, bürste spülen, glas bürste spüle, glas rinser bar, glas spüler waschbecken, glas waschen, glasbürste spülbecken, gläser bürste spüle, gläser reiniger gastronomie, gläser reiniger spüle, gläser spülen, gläser spülen bürste, gläser waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.