Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo, Kaffeekapselhalter für 28 Kapseln, Kapselständer Bambus, HBT: 34,5x26x11 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044731_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044731_0
EAN/GTIN:
     4052025447311
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Was gibt es Schöneres, als den Tag mit einer heißen Tasse Kaffee zu beginnen? Der Kaffeekapselhalter ist das ideale Zubehör für Deine Tchibo Cafissimo - passend für die Aufbewahrung von bis zu 28 Kapseln. So sind Deine Lieblingssorten ganz nach Deinem Bedarf sortiert und stets griffbereit - Unordnung in Deinem Küchenschrank ist damit passé. Der Kapselständer aus natürlichem Bambus präsentiert die Kaffeekapseln stilvoll und sorgt dabei für einen schönen Akzent in Deiner Küche oder im Büro.

Kapselhalter für Cafissimo im Detail
- Maße H x B x T: ca. 34,5 x 26 x 11 cm
- Maße je Reihe H x B: ca. 30 x 4 cm
- Schienenbreite: ca. 4,6 cm
- Gewicht: ca. 550 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Kaffeekapselständer aus Bambus
- Griffbereite Kapselaufbewahrung neben der Kaffeemaschine
- 28 Kaffeekapseln von Tchibo Cafissimo stilvoll verstauen
- Perfektes Kaffeeaccessoire für Küche oder Büro
- Verschiedene Kaffeesorten in 4 Reihen einsortieren
- Ansprechendes Design aus natürlichem Bambus

- Schaumstoffpads garantieren sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Kapselhalterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
34.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, kaffee kapselhalter, cafissimo kapselhalter, relaxdays cafissimo kapselhalter, cafissimo aufbewahrung, cafissimo capsule holder, cafissimo dispenser, cafissimo halter, cafissimo holder, cafissimo kapsel aufbewahrung, cafissimo kapsel behälter, cafissimo kapsel dispenser, cafissimo kapsel halterung, cafissimo kapselaufbewahrer, cafissimo kapselspender, cafissimo kapselständer, cafissimo spender, cafissimo ständer, capsule dispenser, capsule holder, coffee capsule holder, kaffee kapsel aufbewahrung, kaffeekapsel halterung, kaffeekapselaufbewahrer, kaffeekapselbehälter, kaffeekapselhalter, kaffeekapselspender, kaffeekapselständer, kapsel behälter, kapsel dispenser, kapsel halterung, kapselaufbewahrer, kapselaufbewahrung, kapselhalter, kapselspender, kapselständer, aufbewahrung cafissimo kapseln, aufbewahrung für kaffeekapseln, aufbewahrung kaffeekapseln, behälter für kaffeekapseln, behälter kaffeekapseln, cafissimo behälter kapseln, cafissimo halter für kapseln, cafissimo kapselhalter holz, cafissimo kapseln aufbewahrung, cafissimo kapseln behälter, cafissimo kapseln halter, cafissimo kapseln halterung, cafissimo kapseln ständer, cafissimokaffeekapseln halter, kaffeekapsel aufbewahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.