Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto, 28 Kapseln, drehbar, Kapselständer Metall, H x D: 37 x 15 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043826_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043826_0
EAN/GTIN:
     4052025438265
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Mit dem Kapselaufbewahrer sagst Du dem Kaffeekapsel-Chaos in der Schublade Ade. In dem Kapselständer kannst Du bis zu 28 Kaffeekapseln von Dolce Gusto ordentlich unterbringen und griffbereit neben der Kaffeemaschine aufbewahren. Sortiere die Kapseln in die 4 drehbaren Reihen ein, sodass Du stets einen guten Überblick über Deine Lieblingssorten hast. Die Kapseln werden in dem silbernem Kaffeekapselspender aus Metall stilvoll präsentiert und machen so Lust auf ein extra Tässchen am Morgen.

Kapselhalter kompatibel mit Dolce Gusto
- Maße H x D: ca. 37 x 15 cm
- Maße je Reihe H x B: ca. 33 x 4,5 cm
- Schienenbreite oben: ca. 5,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Silber

Kaffeekapselständer aus Metall
- Griffbereite Kapselaufbewahrung neben der Kaffeemaschine
- 28 Kaffeekapseln stilvoll verstauen - Kompatibel mit Dolce Gusto
- Perfektes Kaffeeaccessoire für Küche oder Büro
- Verschiedene Kaffeesorten in 4 Reihen einsortieren
- Halterung um 360° drehbar - Kapseln jederzeit gut erreichen
- Ansprechendes Design aus silberfarbenem Metall

Lieferumfang
- 1x Kapselhalterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, kaffee kapselhalter, dolce gusto kapselhalter, relaxdays dolce gusto kapselhalter, ..., capsule dispenser, capsule holder, coffee capsule holder, dolce gusto aufbewahrung, dolce gusto capsule holder, dolce gusto halter, dolce gusto holder, dolce gusto kapselaufbewahrer, dolce gusto kapselspender, dolce gusto kapselständer, dolce gusto ständer, dolce gusto zubehör, kaffee kapsel aufbewahrung, kaffeekapsel behälter, kaffeekapsel halterung, kaffeekapsel spender, kaffeekapsel ständer, kaffeekapselaufbewahrer, kaffeekapselhalter, kapsel aufbewahrung, kapsel behälter, kapsel dispenser, kapsel halterung, kapselaufbewahrer, kapselhalter, kapselspender, kapselständer, nescafe dolce gusto kapselhalter, nescafe kapselhalter, dolche gusto caps halter, kaffekapselnbehälter, kaffekapselspender, kaffe kapsel halterung, aufbewahrung für kaffeekapseln, behälter kaffeekapseln, capsule holder dolce gusto, dolce gusto kapsel behälter, dolce gusto kapseln halterung, dolce gusto metall kapselhalter, kaffeekapsel aufbewahren, kaffeekapseln aufbewahrung, kaffeekapseln aufbewahrung dolce gusto, kaffeekapseln behälter, kaffeekapseln halter, kaffeekapseln halter dolce gusto, kaffeekapseln ständer, kaffekapselnbehälter dolce gusto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.