Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Relaxdays Stiftehalter, 2 Fächer, Pinselhalter Kosmetik, Metall, Stiftebecher Schreibtisch, HBT: 9 x 15 x 8 cm, roségold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043792_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043792_0
EAN/GTIN:
     4052025437923
Suchbegriffe:
Pinselhalter
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Ob die Stifte auf dem Schreibtisch oder Make-Up-Pinsel auf dem Schminktisch: In diesem eleganten Stifteköcher mit 2 Fächern sind Deine Utensilien jederzeit ordentlich aufbewahrt. Dabei ist der Pinselbehälter nicht nur praktisches Zubehör, sondern auch ein dekorativer Blickfang in Büro, Arbeitszimmer, Bad oder Schlafzimmer. Das offene Gitter-Design in Roségold verleiht der Stifteaufbewahrung einen modernen Look. Aus robustem Metall gefertigt ist sie zudem äußerst langlebig und widerstandsfähig.

Stiftehalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 15 x 8 cm

- Fächer innen H x B x T: je 8,5 x 7 x 7 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Eisen
- Farbe: Roségold

Moderner Stiftköcher für den Schreibtisch
- 2 Fächer für Stifte, Radiergummi u.a. Schreibgeräte im Büro
- Auch als Make Up Becher für Schminkpinsel, Eyeliner, Kajal etc. nutzbar
- Schafft Ordnung sowohl auf dem Schmink- als auch auf dem Schreibtisch
- Modernes Gitter-Design aus robustem Metall mit Mesh-Boden
- Praktische Aufbewahrung und edle Deko in Roségold in Einem

Lieferumfang
- 1x Stiftaufbewahrung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
8 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftbox kupfer, schreibtisch organizer, stiftehalter 2 fächer, stiftehalter, relaxdays stiftehalter, .., brush holder, brush storage, kosmetik pinselbecher, kosmetik pinselhalter, make up becher, make up brush holder, make up halter, make up pinsel aufbewahrung, make up pinsel becher, make up pinsel behälter, make up pinsel halter, make up pinsel organizer, pen cup, pen holder, pen organizer, pencil holder, pencil organizer, pinsel aufbewahrung, pinsel aufbewahrungsbehälter, pinsel organisator, pinsel organizer, pinselbecher, pinselbehälter, pinselhalter, pinselhalterung, pinselständer, schminkbecher, schminkbehälter, schminkpinsel aufbewahrung, schminkpinsel halter, schreibgerätehalter, schreibtisch stiftehalter, stiftaufbewahrung, stiftbecher, stifte becher, stifte behälter, stifte box, stifte halter, stifte köcher, stifte korb, stifte organisator, stifte organizer, stifteaufbewahrung, stifthalter, stiftköcher, schminkbehelter, aufbewahrung für stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.