Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Relaxdays Pflanzenklammern, 250er Set, Kunststoff, Befestigung für Kletterpflanzen, kombinierbar, Pflanzenringe, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043533_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043533_0
EAN/GTIN:
     4052025435332
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Die Pflanzhalter sind ein nützliches Hilfsmittel im Garten, um rankende Pflanzen zu fixieren und beim Wachstum zu unterstützen. Zarte, biegsame Stiele lassen sich mithilfe der Pflanzklammer schnell und einfach an dickeren Ästen, Stäben oder Rankgittern befestigen. Dabei kannst Du die Rankklammern sowohl einzeln verwenden, als auch mehrere miteinander kombinieren. Die Pflanzenhalter bestehen aus robustem Kunststoff und sind sehr pflanzenschonend, sodass sie das Pflanzenwachstum nicht behindern.

Pflanzenklammern im Detail
- Stärke: ca. 2 mm 
- Maße geöffnet H x B x T: ca. 0,2 x 5,5 x 5 cm
- Maße geschlossen B x T: ca. 5,5 x 3,2 cm
- Innendurchmesser geschlossen: ca. 2,5 und 1,7 cm
- Gewicht Set: ca. 330 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün

Individuell kombinierbare Befestigungsclips für Pflanzen
- Für rankende Pflanzen oder Blumen mit großen, schweren Blüten
- Unterstützt Deine Garten- und Zimmerpflanzen beim Wachstum
- Zum Fixieren von zarten Stielen an stärkeren Zweigen, Rankstäben uvm. 
- Bieten guten Halt ohne das Pflanzenwachstum zu beeinträchtigen 
- Können einzeln verwendet oder miteinander kombiniert werden
- Grüner Farbton fügt sich dezent in Pflanzenumgebung ein und fällt kaum auf

Lieferumfang
- 250x Pflanzenclip
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.001 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: pflanzenklammern, reladxays pflanzenklammern, ..., blumen befestigung, blumen klammern, garten klammern, gartenclips, gemüseklammern, gurken clips, himbeerklammern, kletterpflanzen befestigung, kletterpflanzen clips, nelkenringe, orchideen clips, orchideen klammern, orchideenhalter, pflanzclips, pflanzen befestigung, pflanzen halterung, pflanzen klemmen, pflanzen verbinder, pflanzenbinder, pflanzenclips, pflanzenhalter, pflanzenklipper, pflanzenklipps, pflanzenklips, pflanzenringe, pflanzhalter, pflanzhalterung, pflanzklammern, plant clips, rankclips, rankhilfe clips, rankhilfe klammern, rankklammern, tomaten befestigung, tomaten binder, tomaten halterung, tomaten klammer, tomatenclips, tomatenhalter, tomatenringe, tomato clips, planzenhalterungen, befestigung für kletterrosen, befestigung für pflanzen, befestigung pflanzen, befestigungsclips pflanzen, blumenklammern klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.