| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10043531_0 Herst.-Nr.: 10043531_0 EAN/GTIN: 4052025435318 |
| |
|
| | |
| Die Pflanzenbinder sind die idealen Helfer, um Pflanzen schonend zu befestigen und sie in ihrer Wachstumsrichtung zu unterstützen. Die verstellbaren Drehbinder lassen sich individuell an die Ausmaße Deiner Grüngewächse anpassen und eignen sich sowohl für kleine Setzlinge als auch höherwachsende Stauden. Die Rankenhalter bestehen aus wetterbeständigem Kunststoff und lassen sich leicht öffnen und wiederverwenden. Dank der dezenten Farbgebung in Grün fügen sich die Pflanzenanbinder unauffällig ein.
Pflanzenbinder 200er Set im Detail - Maße H x B x T: ca. 23 x 0,9 x 0,2 cm - Gewicht: je ca. 1,4 g - Material: Kunststoff (PP) - Farbe: Grün
Schnellbinder zur Befestigung von Pflanzen - Einfaches Anbinden von Pflanzen an Rankgitter oder Pflanzstäbe - Zur Stabilisierung von Stauden, Sträuchern und Bäumchen - Blumenbinder sind individuell auf erforderliche Größe einstellbar - Leicht zu öffnende Pflanzenhalter sind wiederverwendbar - Langlebige Gartenbinder aus wetterbeständigem Kunststoff - Dezentes Design in Grün fügt sich unauffällig in den Garten ein - Ideal für Tomaten, Weinreben, Kletterrosen, Himbeeren uvm.
Lieferumfang - 200x Pflanzen-Kabelbinder - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkelgrün | Gewicht: | 0.27 kg | Höhe: | 23 cm | Länge: | 0.2 cm | Breite: | 0.9 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflanzenbinder, relaxdays pflanzenbinder, allzweckbinder, blitzbinder, blumenbinder, cable ties, drehbinder, gartenbinder, kabelbinder, mehrzweckbinder, pflanzen befestigung, pflanzen kabelbinder, pflanzen zubehör, pflanzenanbinder, pflanzenhalter, plant ties, rankenhalter, schnellbinder, tomaten befestigung, tomaten binder, tomatenhalter, twist ties, universalbinder, befestigung für kletterrosen, befestigung für pflanzen, befestigung pflanzen, kugelbinder blitzbinder, pflanzen anbinden, pflanzen binden, pflanzen stabilisieren, pflanzen zusammenbinden, pflanzenbinder grün, pflanzenbinder verstellbar, tomaten anbinden, 23 cm, anbinden, binden, garten, grün, pflanzen, stabilisieren, tomaten, verstellbar |
| | |
| |