Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Metall, HxBxT: 37 x 35 x 17 cm, Weinhalter stehend, Küche & Bar, Weinständer, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038959_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038959_0
EAN/GTIN:
     4052025389598
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieser Flaschenständer ist ein Muss für alle Weinliebhaber! Mit Platz für 9 Flaschen kannst Du Deine liebsten Sorten stilvoll präsentieren und hast immer eine Flasche Wein zur Hand, wenn Du Besuch empfängst oder Dir abends ein Glas gönnst. Da die Weinflaschen fachgerecht liegend gelagert werden, trocknen die Korken nicht aus. Das Flaschenregal macht sowohl in der Küche als auch in der Hausbar eine gute Figur, wo es mit seinem schlichten Design und den schlanken Formen überzeugt.

Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 37 x 35 x 17 cm
- Traglast: ca. 15 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Getränkeregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 9 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Deiner Weinflaschen
- Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Schlichtes Design in Schwarz fügt sich überall gut ein
- Stehendes Regal für Wohnzimmer, Küche oder Hausbar

Lieferumfang
- 1x Weinflaschenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
17 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal, weinregal, relaxdays weinregal, alkoholregal, alkohol regal, alkohol-regal, alkoholregale, alkohol regale, alkohol-regale, bottlerack, bottle rack, bottle-rack, bottleracks, bottle racks, bottle-racks, flaschenablage, flaschen ablage, flaschen-ablage, flaschenablagen, flaschen ablagen, flaschen-ablagen, flaschenaufbewahrer, flaschen aufbewahrer, flaschen-aufbewahrer, flaschenaufbewahrung, flaschen aufbewahrung, flaschen-aufbewahrung, flaschenaufbewahrungen, flaschen aufbewahrungen, flaschen-aufbewahrungen, flaschenregal, flaschen regal, flaschen-regal, flaschenregale, flaschen regale, flaschen-regale, flaschenständer, flaschen ständer, flaschen-ständer, getränkeregal, getränke regal, getränke-regal, getränkeregale, getränke regale, getränke-regale, rotweinregal, rotwein regal, rotwein-regal, rotweinregale, rotwein regale, rotwein-regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.