Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Relaxdays Badezimmer Set, 4-teilig, Seifenspender, Seifenschale, Zahnputzbecher, Zahnbürstenhalter, Edelstahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038866_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038866_0
EAN/GTIN:
     4052025388669
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Seifenablage
Seifenhalter
Mit diesem modernen Badezimmerset in mattem Schwarz richtest Du Dein Bad in einer einheitlichen Optik ein. Das 4-teilige Badzubehör beinhaltet einen Seifenspender für flüssige und eine Seifenablage für feste Seife, einen Zahnbürstenbecher und einen Zahnputzbehälter. Alle Teile sind aus hygienischem und langlebigem Edelstahl. Die Oberfläche der Badezimmeraccessoires ist gebürstet und schafft ein exklusives Ambiente für Dein Badezimmer.

Badezimmer Set im Detail
- Seifenspender H x D: ca. 17 x 7 cm / ca. 150 g
- Seifenhalter H x B x T: ca. 2 x 13 x 10 cm / ca. 100 g
- Zahnputzbecher H x D: ca. 10,5 x 7,5 cm / ca. 100 g
- Zahnbürstenhalter H x D: ca. 11,5 x 7,5 cm / ca. 120 g
- Material: Edelstahl (gebürstet)
- Farbe: Schwarz

Edles Badaccessoire Set aus Edelstahl
- 4-teiliges Set zur einheitlichen Einrichtung des Badezimmers
- Nachfüllbarer Spender für Flüssigseife
- Stilvolle Ablage für feste Seifenstücke
- Zahnbecher zum Mund ausspülen
- Halter zur Aufbewahrung von Zahnbürste und -creme
- Modernes, matt-schwarzes Design aus gebürstetem Edelstahl

Lieferumfang
- 1x Seifenspender
- 1x Seifenschale
- 1x Zahnputzbecher
- 1x Zahnbürstenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Seifenschale, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, relaxdays seifenspender, badezimmer set, relaxdays badezimmer set, badaccessoire, bad accessoire, bad-accessoire, badaccessoires, bad accessoires, bad-accessoires, badaccessoireset, bad accessoireset, badaccessoire set, bad-accessoireset, badaccessoire-set, bad accessoire set, bad-accessoire-set, badaccessoiresets, bad accessoiresets, badaccessoire sets, bad-accessoiresets, badaccessoire-sets, bad accessoire sets, bad-accessoire-sets, badaccessoiresset, bad accessoiresset, badaccessoires set, bad-accessoiresset, badaccessoires-set, bad accessoires set, bad-accessoires-set, badaccessoiressets, bad accessoiressets, badaccessoires sets, bad-accessoiressets, badaccessoires-sets, bad accessoires sets, bad-accessoires-sets, badbecher, bad becher, bad-becher, badezimmeraccessoire, badezimmer accessoire, badezimmer-accessoire, badezimmeraccessoires, badezimmer accessoires, badezimmer-accessoires, badezimmerausstattung, badezimmer ausstattung, badezimmer-ausstattung, badezimmerausstattungen, badezimmer ausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.