Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Relaxdays Stuhlkissen 4er Set, 38x38 cm, Sitzkissen mit Bändern, indoor & outdoor, Polyesterbezug, Stuhlpolster, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037876_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037876_0
EAN/GTIN:
     4052025378769
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Mit diesem Stuhlkissen-Set sitzen Sie garantiert bequemer! Die roten Sitzkissen mit klassischem Steppmuster verfügen über eine weiche Füllung aus Kunststoff, die für einen hohen Sitzkomfort sorgt. Die Sitzauflagen eignen sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, werten Esszimmer-, Balkon- und Gartenstühle optisch auf und schützen diese zugleich vor Abnutzung. Die Bindebänder sorgen für einen sicheren Halt der Stuhlsitzkissen und verhindern ein Verrutschen.

Stuhlkissen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 38 x 38 cm
- Gewicht je Kissen: ca. 230 g
- Material: Polyester, Kunststoff (PP)
- Farbe: Rot

Bequeme Sitzkissen für Stühle
- 4er Set für Küchen-, Garten- und Balkonstühle
- Mit Bindebändern zur sicheren Befestigung
- Weiche Füllung für hohen Sitzkomfort
- Formstabil auch bei regelmäßiger Nutzung
- Schützen Sitzmöbel vor Abnutzung und Schmutz
- Dekoratives, klassisches Design mit Steppmuster

Lieferumfang
- 4x Stuhlauflage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, stuhlkissen 38/38 cm, auflagen für gartenmöbel, sesselkissen rot, stuhlkissen, relaxdays stuhlkissen, chaircushion, chair cushion, chair-cushion, chaircushions, chair cushions, chair-cushions, chairpad, chair pad, chair-pad, chairpads, chair pads, chair-pads, chairpillow, chair pillow, chair-pillow, chairpillows, chair pillows, chair-pillows, esszimmerstuhlkissen, esszimmer stuhlkissen, esszimmerstuhl kissen, esszimmer-stuhlkissen, esszimmerstuhl-kissen, esszimmer stuhl kissen, esszimmer-stuhl-kissen, gartenstuhlkissen, garten stuhlkissen, gartenstuhl kissen, garten-stuhlkissen, gartenstuhl-kissen, garten stuhl kissen, garten-stuhl-kissen, küchenstuhlkissen, küchen stuhlkissen, küchenstuhl kissen, küchen-stuhlkissen, küchenstuhl-kissen, küchen stuhl kissen, küchen-stuhl-kissen, matrazenkissen, matrazen kissen, matrazen-kissen, seatcushion, seat cushion, seat-cushion, seatcushions, seat cushions, seat-cushions
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.