Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80 4.00-8, luftbereift, Ersatzrad Karre, Stahlfelge, Schubkarrenreifen, schwarz/dunkelblau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036080_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036080_0
EAN/GTIN:
     4052025360801
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit dunkelblauer Stahlfelge nicht nur wendig, sondern federt auch Stöße gut ab. Kugellager und eine profilierte Lauffläche erleichtern ebenfalls das Schieben der Karre selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen des schwarzen Schubkarrenreifens geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Schubkarrenrad luftbereift im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg

Ersatzrad ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 23 cm
- Material: Gummi, Stahl
- Farbe: Schwarz, Dunkelblau

Luftbereifter Gummireifen
- Schubkarrenrad zum Aufpumpen
- Für leichtes Fahren auf unebenem Grund
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad
- Achse ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Dunkelblau
Gewicht:
2.25 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: schubkarrenrad 4.80 4.00-8, relaxdays schubkarrenrad 4.80 4.00-8, 4.00-8reifen, 4.00-8 reifen, 4.00-8-reifen, 4.80/4.00-8reifen, 4.80/4.00-8 reifen, 4.80/4.00-8-reifen, bollerwagenrad, bollerwagen rad, bollerwagen-rad, bollerwagenräder, bollerwagen räder, bollerwagen-räder, bollerwagenreifen, bollerwagen reifen, bollerwagen-reifen, ersatzrad, ersatz rad, ersatz-rad, ersatzräder, ersatz räder, ersatz-räder, ersatzreifen, ersatz reifen, ersatz-reifen, gummirad, gummi rad, gummi-rad, gummiräder, gummi räder, gummi-räder, gummireifen, gummi reifen, gummi-reifen, karrenrad, karren rad, karren-rad, karrenräder, karren räder, karren-räder, kettcarreifen, kettcar reifen, kettcar-reifen, komplettrad, komplett rad, komplett-rad, kompletträder, komplett räder, komplett-räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.