Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Relaxdays Gläser Set, 7-teilig, Krug, Eisbecher, Sektglas, je 2 Trinkgläser & Weingläser, Gläser spülmaschinenfest, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036049_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036049_0
EAN/GTIN:
     4052025360498
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Dieses 7-teilige Glas-Set eignet sich hervorragend für Single-Haushalte und ist eine tolle Geschenkidee zum Einzug in die erste eigene Wohnung. Es besteht aus je 2 Trinkgläsern und Weinkelchen und einem Sektglas, einer Glaskanne und einer Eisschale, sodass für jede Gelegenheit stets das passende Glas parat ist. Dabei machen das schöne Strukturmuster und die blaue Farbgebung die Trinkbecher im dekorativen Vintage Design zu einem echten Hingucker.

Gläser Set im Detail
- Material: Glas
- Farbe: Blau

Set mit 7 verschiedenen Gläsern
- Maße Glaskrug H x B x T: ca. 19,5 x 19,5 x 14 cm / ca. 1,3 kg / ca. 1,3 l
- Maße Eisglas H x D: ca. 10,5 x 12 cm / ca. 400 g / ca. 300 ml
- Maße Sektkelch H x D: ca. 20 x 7 cm / ca. 300 g / ca. 150 ml
- Maße kleines Wasserglas H x D: ca. 10 x 8 cm / ca. 300 g / ca. 300 ml
- Maße großes Wasserglas H x D: ca. 12,5 x 8 cm / ca. 400 g / ca. 400 ml
- Maße kleines Weinglas H x D: ca. 15,5 x 8 cm / ca. 350 g / ca. 200 ml
- Maße großes Weinglas H x D: ca. 16,5 x 9 cm / ca. 450 g / ca. 250 ml

7-teiliges Gläserset im Vintage Design
- Ideal für Single-Haushalte - Passendes Glas für jede Gelegenheit
- Karaffe zum stilvollen Einschenken von Getränken
- Sektglas für Champagner, Sekt und Schaumweine
- Weingläser für Weiß- und Rotwein, Cocktails
- Trinkgläser für Wasser, Säfte, Limo und Longdrinks
- Dessertbecher für Eis, Pudding und andere Nachspeisen
- Glas mit Strukturmuster in dekorativer Vintage Optik
- Unkomplizierte Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 2x Weinkelch
- 2x Saftglas
- 1x Sektglas
- 1x Wasserkrug
- 1x Dessertglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Eis-Becher, Eis-Pokal, Eis-Schale, Eisbecher, Eispokal, Eisschale, Glas-Krug, Glaskrug, Deko Krug, Krug, Krüge, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, Saft-Becher, Saft-Glas, Saftbecher, Saftglas, Champagnerkelch, Champagnertulpe, Schaumweinkelch, Schaumweintulpe, Sektkelch, Sekttulpe, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, Weinglas, Weingläser, mineralwasserglas 300ml, mineralwasser glas, allzweckglas 300ml, gläser set, relaxdays gläser set, apfelweinglas, apfelwein glas, apfelwein-glas, apfelweingläser, apfelwein gläser, apfelwein-gläser, barglas, bar glas, bar-glas, bargläser, bar gläser, bar-gläser, caipirinhaglas, caipirinha glas, caipirinha-glas, caipirinhagläser, caipirinha gläser, caipirinha-gläser, champagneglass, champagne glass, champagne-glass, champagneglasses, champagne glasses, champagne-glasses, champagnerglas, champagner glas, champagner-glas, champagnergläser, champagner gläser, champagner-gläser, cocktailglas, cocktail glas, cocktail-glas, cocktailgläser, cocktail gläser, cocktail-gläser, cocktailgläserset, cocktail gläserset, cocktailgläser set, cocktail-gläserset, cocktailgläser-set, cocktail gläser set, cocktail-gläser-set, cocktailgläsersets, cocktail gläsersets, cocktailgläser sets, cocktail-gläsersets, cocktailgläser-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.