Das Cocktailglas für Spirituosen und Mixgetränke
In der Gastronomie wird das Cocktailglas regelmäßig im Rahmen der Gästebewirtung dazu verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher fruchtiger, alkoholischer Cocktail-Klassiker und
Mixgetränke zu servieren. Als typischer Bar-Artikel darf das Cocktailglas in keiner Bar und Gastwirtschaft fehlen. Denn gerade dieses
Glas eröffnet auf Events und Partys, bei Feierlichkeiten und Veranstaltungen ebenso wie beim Buffet Möglichkeiten für spezielle und variable Rezepturen, die den meisten anderen Gläsern verwehrt bleiben. Grundsätzlich ähnelt das langstielige Cocktailglas bezüglich seiner Formgebung einer klassisch geschwungenen Sektschale und Cocktailschale, verfügt aber über eine kleinere Füllmenge als diese. Gegenüber dem
Cocktailbecher aus Kunststoff weist das Cocktailglas modellabhängig grundsätzlich ein größeres Fassungsvermögen auf.
Martini und andere Klassiker im Cocktailglas servieren
Das Cocktailglas lässt sich für den trockenen Martini als
Martiniglas oder für den italienischen Aperitif in der Pizzeria als Aperitifglas einsetzen. Auch die langstielig konzipierte Sektflöte für das spritzig-frische und perlende Trinkvergnügen fällt unter die Kategorie des Cocktailglases, da sich hierin diverse Sektcocktails mit dem Sekt mixen lassen. Ausführungen mit einem nach außen aufweitendem Trinkrand eignen sich für die Cocktaildekoration mittels Zitronenschalen oder Fruchtscheiben. Margarita lässt sich somit gekonnt mit dem klassischen Salzrand versehen. Der Cocktail-Schirm und Trinkhalm verzieren den Drink und setzen diesen stilgerecht in Szene. Das Martiniglas eignet sich besonders zum stilechten Servieren von Martini. Universell verwendbare Cocktailgläser ohne Schnörkel und im schlichtem, ansprechenden Design fungieren im Bereich des Catering auch als Mineralwasserglas. Diese Variante lässt sich zudem flexibel in Kantinen, für Betriebsfeiern und Vereinsfeiern für viele Getränke und diverse Cocktails einsetzen. Modelle aus Kristallglas weisen einen außergewöhnlich hohen Glanz auf, sind besonders robust gegenüber der komfortablen, streifenfreien Reinigung im Geschirrspüler und lassen sich optisch neutral mit edlem Tafelgeschirr kombinieren.