Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Relaxdays Malkoffer, 73-tlg. Zeichenset, Bunt- & Bleistifte, Wasserfaben, Pinsel, Anspitzer & Radierer, Holz, bordeaux
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034501_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034501_0
EAN/GTIN:
     4052025345013
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Einfachanspitzer
Einfachspitzer

Der hochwertige Zeichenkasten aus edlem Holz beinhaltet sämtlichen Künstlerbedarf, der das Herz höherschlagen lässt. Für Hobbyzeichner und Profis ist das Mal Set damit bestens geeignet. Die 8 Bleistifte mit unterschiedlichen Härtegraden nehmen Sie zum Skizzieren, während die 60 Farbstifte zum Kolorieren genutzt werden. Zum Malen stehen Ihnen zudem 20 Wasserfarben und ein Pinsel zur Verfügung. Schnappen Sie sich den exklusiven Holzmalkoffer und lassen Sie Ihrer kreativen Ader freien Lauf.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 38,5 x 29,5 cm
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 23,5 x 38,5 x 41 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Bordeaux

73-teiliges Zeichenset für Erwachsene
- Buntstifte/ Bleistifte H x D: ca. 17,5 x 0,7 cm
- Bleistifte in den Härtegraden: H6, H2, H, HB, B, 2B, 4B, 6B
- Radiergummi H x B x T: ca. 1 x 2 x 4,5 cm
- Anspitzer H x B x T: ca. 1 x 1,5 x 2,5 cm
- Pinsel H x D: ca. 17 x 0,5 cm
- Wassermalkasten H x B x T: ca. 0,5 x 27,5 x 6 cm
- Wasserfarbe-Napf D: ca. 2 cm

Künstler Set für kreative Stunden

- Beinhaltet den umfangreichen Künstlerbedarf zum Malen und Zeichnen
- Für Erwachsene, die in der Freizeit gern zeichnen, malen und kreativ sind
- Farbstifte, Bleistifte, Aquarellfarben auf 2 Ebenen übersichtlich aufbewahrt
- Mit dem Spitzer sind die Stifte im Nu wieder spitz - Radierer korrigiert Fehler
- Holzkoffer ist verschließbar - Malzubehör in den Ablagen ordentlich verstaut

Lieferumfang
- 1x Zeichenkoffer
- 60x Buntstift
- 8x Bleistift
- 1x Wasserfarbkasten
- 1x Anspitzer
- 1x Radiergummi
- 1x Pinsel
- Deko nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz | Blau
Gewicht:
1.72 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
38.5 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Holzanspitzer, Holzspitzer, Künstlerkoffer, Malkoffer, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Zeichenkoffer, einfachspitzer schwarz, holzspitzer, einfachspitzer blau, Relaxdays Malkoffer, , aquarelpaintset, aquarel paintset, aquarelpaint set, aquarel-paintset, aquarelpaint-set, aquarel paint set, aquarel-paint-set, aquarelpaintsets, aquarel paintsets, aquarelpaint sets, aquarel-paintsets, aquarelpaint-sets, aquarel paint sets, aquarel-paint-sets, aquarelpaintingset, aquarel paintingset, aquarelpainting set, aquarel-paintingset, aquarelpainting-set, aquarel painting set, aquarel-painting-set, aquarelpaintingsets, aquarel paintingsets, aquarelpainting sets, aquarel-paintingsets, aquarelpainting-sets, aquarel painting sets, aquarel-painting-sets, aquarellpaintingset, aquarell paintingset, aquarellpainting set, aquarell-paintingset, aquarellpainting-set, aquarell painting set, aquarell-painting-set, aquarellpaintingsets, aquarell paintingsets, aquarellpainting sets, aquarell-paintingsets, aquarellpainting-sets, aquarell painting sets, aquarell-painting-sets, aquarellset, aquarell set, aquarell-set, aquarellsets, aquarell sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.