Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Relaxdays Kindertafel 2 in 1, Kreide- & Magnettafel, höhenverstellbare Standtafel mit Zubehör, Holztafel Kinder, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034492_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034492_0
EAN/GTIN:
     4052025344924
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Fördern Sie die Kreativität und Lernbereitschaft Ihrer Kleinen mit dieser doppelseitigen Schreibtafel für Kinder. Sie ist höhenverstellbar und passt sich damit genau der Größe Ihres Kindes an. Die Tafel verfügt über 2 großzügig bemessene Malflächen. Malen, Schreiben und Rechnen sind sowohl auf dem Whiteboard als auch auf der klassischen Kreidetafel möglich. Eine praktische Ablagefläche für das enthaltene Zubehör wie Stifte, Kreide, Schwamm und Becher rundet diese tolle Kinder-Standtafel ab.

Kindertafel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 72,5 - 117 x 55 x 53 cm
- Tafelfläche je H x B: ca. 56 x 49 cm
- Ablage je B x T: ca. 44 x 19 cm
- Gewicht Tafel: 4,4 kg
- Material: Kiefernholz, PB, Kunststoff, Kreide
- Farbe: Natur

Doppelseitige Schultafel für Kinder
- Kindgerechte Maltafel mit Magnettafel und Kreidetafel
- Zum Rechnen und Schreiben, Malen und Zeichnen
- Stufenlos höhenverstellbare Spieltafel wächst mit
- Im Set mit Kreide, Markern, magnetischem Schwamm, Bechern
- Mit Ablage und Haltern für enthaltenes Zubehör
- Kann auch von 2 Kindern gleichzeitig benutzt werden
- Nach Entfernen der Ablage platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Tafel in Einzelteilen
- 1x Schwamm
- 3x Marker
- 4x Becher
- 6x Kreide
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
4.6 kg
Höhe:
117 cm
Länge:
53 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Schulkreide, Schultafelkreide, Tafelkreide, Wandtafelkreide, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, relaxdays magnettafel, magnet board, schulkreide schwarz, kindertafel, relaxdays kindertafel, .., black board, black boards, blackboard, black-board, blackboards, black-boards, chalk board, chalk boards, chalkboard, chalk-board, chalkboards, chalk-boards, easel, easels, holz tafel, holz tafeln, holztafel, holz-tafel, holztafeln, holz-tafeln, kids black board, kids black boards, kids blackboard, kids blackboards, kids easel, kids easels, kidsblack board, kidsblack boards, kidsblackboard, kidsblack-board, kids-blackboard, kids-black-board, kidsblackboards, kidsblack-boards, kids-blackboards, kids-black-boards, kidseasel, kids-easel, kidseasels, kids-easels, kinder holz tafel, kinder holz tafeln, kinder holztafel, kinder holztafeln, kinder kreide tafel, kinder kreide tafeln, kinder kreidetafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.