Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 3er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034280_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034280_0
EAN/GTIN:
     4052025342807
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Wer nur ungern ungebremst in ein wichtiges Meeting platzen oder den Besuch beim großen Geschäft auf der Toilette überraschen möchte, sollte sich mit diesem Türanhänger ausstatten. Vermeiden Sie unangenehme Situationen mit dem Klinkenschild im 3er Set. Die Farben Rot und Grün signalisieren dabei eindeutig, ob Sie eintreten dürfen oder warten sollten. Dank der beidseitigen Beschriftung des Zimmerschilds mit "Frei" und "Besetzt" kann der Raumstatus jederzeit durch einfaches Wenden geändert werden.

Türschild Besetzt Frei im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 8,5 x 0,5 cm
- Durchmesser Öse: ca. 3,4 cm
- Gewicht: ca. 20 g je Schild
- Material: Filz, Edelstahl
- Farben: Rot, Grün

Wendeschild aus Filz für die Tür
- Praktisches 3er Pack für verschiedene Räume
- Für Bad, Gäste-WC, Meetingraum, Umkleide uvm.
- Einfach mit der Öse an die Türklinke hängen
- Raumstatus wird dank Farben sofort deutlich
- Beidseitig bedruckt - Zum Ändern einfach wenden

Lieferumfang
- 3x WC Türschild
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Weiß
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, Türhinweisschild Büro, toilettenschilder edelstahl, türhinweisschild büro, Türschild Besetzt Frei, Relaxdays Türschild Besetzt Frei, , badtürschild, bad türschild, badtür schild, bad-türschild, badtür-schild, bad tür schild, bad-tür-schild, badtürschilder, bad türschilder, badtür schilder, bad-türschilder, badtür-schilder, bad tür schilder, bad-tür-schilder, badezimmerschild, badezimmer schild, badezimmer-schild, badezimmerschilder, badezimmer schilder, badezimmer-schilder, besetztfreischild, besetzt freischild, besetztfrei schild, besetzt-freischild, besetztfrei-schild, besetzt frei schild, besetzt-frei-schild, besetztfreischilder, besetzt freischilder, besetztfrei schilder, besetzt-freischilder, besetztfrei-schilder, besetzt frei schilder, besetzt-frei-schilder, besetztschild, besetzt schild, besetzt-schild, besetztschilder, besetzt schilder, besetzt-schilder, büroschild, büro schild, büro-schild, büroschilder, büro schilder, büro-schilder, bürotürschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.