Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Relaxdays Rollcontainer Büro, mit 2 Fächern & Tastaturauszug, Druckertisch mit Rollen, HxBxT: 74 x 60 x 48 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032208_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032208_0
EAN/GTIN:
     4052025322083
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
Bürorollcontainer
Rollcontainer

Effektives Arbeiten fängt schon mit der passenden Ausstattung an. Mit diesem praktischen Büro-Rollcontainer liegen wichtige Utensilien immer genau dort, wo Sie sie benötigen. Auf der oberen Ablage verstauen Sie Ihren Drucker, das Kopierpapier, Unterlagen und weiteres Bürozubehör finden in den Fächern Platz. Zusätzlich ist der schwarze Büroschrank mit einem Tastaturauszug ausgestattet. Dank der Rollen ist der Druckerschrank mobil und kann unkompliziert auch mal zur Seite geschoben werden.

Rollcontainer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 74 x 60 x 48 cm
- Traglast obere Ablage: ca. 15 kg
- Traglast je Fach: ca. 10 kg
- Traglast Auszug: ca. 2 kg
- Gewicht: ca. 17,3 kg
- Material: Spanplatte, Kunststoff, Metall
- Farbe: Schwarz

Druckertisch mit Rollen
- Tastaturauszug B x T: ca. 55,5 x 30 cm
- Offenes Fach H x B x T: ca. 19 x 57,5 x 46,5 cm
- Geschlossenes Fach H x B x T: ca. 33 x 57,5 x 45 cm
- Löcher für Kabel D: ca. 3,5 cm

Großer schwarzer Rollschrank
- Container fürs Büro oder Arbeitszimmer
- Große obere Ablage ideal für den Drucker
- Viel Stauraum für Büroutensilien
- Mit Auszug für Tastatur, Unterlagen etc.
- Mit 360° drehbaren Laufrollen mit Bremse

Lieferumfang
- 1x Rollcontainer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
17.4 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
48 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, druckertisch schwarz, druckertisch, rollcontainer, relaxdays rollcontainer, akten roll container, akten rollcontainer, akten schrank, akten schränke, akten wagen, akten wägen, aktenroll container, aktenrollcontainer, aktenroll-container, akten-rollcontainer, akten-roll-container, aktenschrank, akten-schrank, aktenschränke, akten-schränke, aktenwagen, akten-wagen, aktenwägen, akten-wägen, beistell container, beistell schrank, beistell schränke, beistellcontainer, beistell-container, beistellschrank, beistell-schrank, beistellschränke, beistell-schränke, büro container, büro kommode, büro kommoden, büro möbel, büro regal, büro regale, büro roll container, büro rollcontainer, büro schrank, büro schränke, büro unter schrank, büro unter schränke, büro unterschrank, büro unterschränke, büro wagen, büro wägen, bürocontainer, büro-container, bürokommode, büro-kommode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.