Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Relaxdays Flauschige Kissen 2er Set, mit Füllung, kuschelweich, Fluffy Zottel Bezug, Plüsch Zierkissen 35x40 cm, rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031521_113
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031521_113
EAN/GTIN:
     4052025907440
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
Kopfkissen

Mit dem Kissen Set können Sie Ihr Sofa oder einen Sessel verzieren und sich vor dem Fernseher daran kuscheln. Die Fluffy Kissen mit dem Zottel Bezug sind extrem weich. Machen Sie es sich gemütlich und verwöhnen Sie Ihre Hände, indem Sie mit den Fingerspitzen über die flauschige Oberfläche aus langen Fäden fahren. Die sanft rosa Kuschelkissen verschönern Ihr Zuhause. Die Dekokissen sind perfekt für Kinder-, Jugend-,Wohn- und Schlafzimmer.

Hinweis: Wenn Sie statt Zotteln lieber flauschiges Fell bevorzugen, können sie die Kissen auch einfach sanft mit einer Haarbürste bürsten: So kreieren Sie den optimalen Plüsch-Faktor.

2er Set Kissen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 35 x 40 x 14 cm
- Zottel-Länge: ca. 8 cm
- Gewicht: ca. 570 g
- Material: Polyester
- In verschiedenen Farben

Dekorative Sofakissen mit Zotteln
- Angenehm weich und flauschig
- Sorgen für Gemütlichkeit und Wärme
- Als Deko- und Kuschelkissen für Sofa, Sessel und Bett
- Kissen in sanften Tönen auch für Kinder- und Jugendzimmer
- Bezüge mit Reißverschluss

Pflegehinweise für den abnehmbaren Bezug
- Bei 30° C in der Waschmaschine waschbar
- Getrennt von dunklen Farben waschen
- An der Luft trocknen lassen
- Nach dem Trocknen sanft bürsten
- Nicht bügeln

Lieferumfang
- 2x Zierkissen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
14 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlafkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Kuschel-Tiere, Kuscheltiere, Plüsch-Tiere, Plüschtiere, Stoff-Tiere, Stofftiere, relaxdays kopfkissen, kopfkissen, kissen pink, Flauschige Kissen, Relaxdays Flauschige Kissen, Couchkissen, Couch kissen, Couch-kissen, decorkissen, decor kissen, decor-kissen, dekopolster, deko polster, deko-polster, dekokissen, deko kissen, deko-kissen, fauxfurkissen, faux furkissen, fauxfur kissen, faux-furkissen, fauxfur-kissen, faux fur kissen, faux-fur-kissen, fellkissen, fell kissen, fell-kissen, flauschekissen, flausche kissen, flausche-kissen, flauschkissen, flausch kissen, flausch-kissen, fluffykissen, fluffy kissen, fluffy-kissen, kissen, kissenbezug, kissen bezug, kissen-bezug, kissenbezüge, kissen bezüge, kissen-bezüge, kissenhülle, kissen hülle, kissen-hülle, kissenhüllen, kissen hüllen, kissen-hüllen, kuschelkissen, kuschel kissen, kuschel-kissen, kuschelpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.