Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Feuerwehrhelm in Gelb 10029923_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029923_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029923_0
EAN/GTIN:
     4052025299231
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Helm
Feuerwehrhelm
feuerwehrhelm

Wenn Ihr kleiner Liebling von einer Karriere als Feuerwehrmann oder -frau träumt, ist dieser Feuerwehrhelm genau richtig. Das Feuerwehr-Zubehör wartet mit einem klappbaren Visier und einem schwarzen Nackentuch auf. Die vielen Luftlöcher sorgen dafür, dass Ihrem Kind selbst im hitzigsten Einsatz unter dem Helm nicht zu heiß wird. Die Größe lässt sich mithilfe der integrierten Helmvorrichtung anpassen. Das beigelegte Blaulicht mit Signalton macht sofort auf Ihren kleinen Brandmeister aufmerksam.

Feuerwehrhelm im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 23 x 22 x 26 cm
- Höhe nur Helm: ca. 14 cm
- Kopfumfang: ca. 45 - 55 cm
- Blaulicht H x D: ca. 4 x 7 cm

Weitere Details zum Helm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Kunststoff, Polyester
- Farbe: Gelb, schwarz
- Batterien: 3x LR44 (inklusive)

Einsatzhelm für kleine Feuerwehrleute
- Ideales Accessoire für Feuerwehr Kostüme
- Für Kindergeburtstage, Fasching und Mottopartys
- Inklusive Blaulicht mit Signalton zum selbst Aufkleben
- Originalgetreues Design mit 112-Aufschrift

Kostümhelm mit Blaulicht
- Kopfumfang kann in 13 Stufen verstellt werden
- Mit klappbarem Visier und schwarzem Nackentuch
- Viele Luftlöcher für eine optimale Belüftung
- Fester Sitz dank flexiblem Kinnband

Lieferumfang
- 1x Kinderfeuerwehrhelm
- 1x Blaulicht
- 1x Klebepad
- 3x LR44-Knopfzelle
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Blau
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
26 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr-kostüm, fireman-costume, feuerwehrmann-kostüm, kinderfeuerwehrhelm, feuerwehrmann-helm, einsatzhelm, kostüm-helm, feuerwehr-hut, feuerwehr-verkleidung, firefighter-costume, fireman-helmet, firefighter-helmet, fireman-hat, feuerwehrmann-hut-, firefighter-hat, 3-jahre, 4-jahre, erwachsene, feuerwehr, feuerwehrmann, firefighter, fireman, für-kinder, kids, kind, kinder, kinder-3-jahre, kinder-4-jahre, klein, kleinkind, mit-visier, mottoparty-kinder, gelb, spielzeug, feuerwehrhelm-kinder, feuerwehr-kinder, feuerwehrhelm-kinder-3-jahre, feuerwehr-spielzeug, feuerwehr-helm-kinder, feuerwehr-kostüm-kinder, feuerwehrhelm-kinder-4-jahre, feuerwehrmann-helm-für-kinder, fireman-costume-kids, feuerwehrmann-kostüm-kinder, feuerwehrhelm-für-kinder, kinder-feuerwehr, helm-feuerwehr, mit-blaulicht, mit-leuchte, mit-signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.