Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Relaxdays Kapselhalter für Cafissimo Kaffeekapseln, drehbar, Kaffee Kapselspender, Bambus, HBT: 40,5 x 14 x 14 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029484_0
EAN/GTIN:
     4052025294847
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter

Mit dem drehbaren Kapselbehälter sagen Sie dem Kaffeekapsel-Chaos Ade. In dem Ständer können Sie Kapseln von Cafissimo übersichtlich unterbringen. Die Kapseln werden in dem Halter aus natürlichem Bambus in 8 Reihen stilvoll präsentiert und machen Lust auf ein extra Tässchen. Zugleich fällt durch den Kaffeekapselhalter die Wahl des richtigen Espressi oder Kaffees leichter. Der Kapselhalter besitzt einen Deckel mit 3 Fächern auf dem Kaffeezubehör, wie Zuckersticks, aufbewahrt werden können.

Kapselhalter für Cafissimo
- Maße gesamt H x B x T: ca. 40,5 x 14 x 14 cm
- Maße innen H x B x T: ca. 38 x 11 x 11 cm
- Großes Fach im Deckel B x T: ca. 4,5 x 10 cm
- Kleines Fach im Deckel B x T: je ca. 4,5 x 4,5 cm
- Reihe ca. 34 cm hoch
- Platz für 7 Cafissimo-Kapseln pro Reihe

Aufbewahrung von Kaffeekapseln
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Bambus, Metall
- Farbe: Natur

Kapselspender aus Bambus
- Kaffeekapseln von Cafissimo stilvoll aufbewahren
- Perfektes Kaffeeaccessoire für jede Küche
- Drehbar und so leicht zugänglich von allen Seiten
- 3 Fächer im Deckel bieten Platz für Kaffeezubehör
- Innen Hohl - Stauraum für mehr Kaffeekapseln

Lieferumfang
- 1x Kapselhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.92 kg
Höhe:
40.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, kaffee kapselhalter, Kapselhalter, Relaxdays Kapselhalter, cafissimokapselhalter, cafissimo-kapselhalter, cafissimo kapselhalter, capsule dispenser, capsule-dispenser, capsules dispenser, capsules-dispenser, capsul holder, capsul-holder, capsules holder, capsules-holder, coffee accessories, coffee-accessories, kaffeekapselbehälter, kaffeekapsel-behälter, kaffeekapsel behälter, kaffeekapselhalter, kaffeekapsel-halter, kaffeekapsel halter, kaffeekapselspender, kaffeekapsel-spender, kaffeekapsel spender, kaffeekapselständer, kaffeekapsel-ständer, kaffeekapsel ständer, kapselaufbewahrung, kapsel-aufbewahrung, kapsel aufbewahrung, kapselaufbewahrungen, kapsel-aufbewahrungen, kapsel aufbewahrungen, kapselbehälter, kapsel-behälter, kapsel behälter, kapselbox, kapsel-box, kapsel box, kapselboxen, kapsel-boxen, kapsel boxen, kapselhalter, kapsel-halter, kapsel halter, kapselhalterung, kapsel-halterung, kapsel halterung, kapselhalterungen, kapsel-halterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.