Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Relaxdays Weinregal, Aufbewahrung für 8 Flaschen, mit Weinglashalter, großer Weinständer, HBT 63 x 50 x 28 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028074_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028074_46
EAN/GTIN:
     4052025918842
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

Mit dem großen Weinregal verwahren Sie Ihren Wein fachgerecht und immer griffbereit. Die offene Weinaufbewahrung bietet Platz, um 8 Weinflaschen liegend zu lagern. Darüber besitzt das Weinflaschenregal ein breites Fach mit Gläserhalter zum Einhängen von Weingläsern jeder Art. Zusätzlich ist in dem großen Fach Platz, um eine Auswahl geöffneter Weine zu präsentieren. Die stabile Flaschenablage eignet sich auch zur Verwahrung weiterer Alkoholika mit passenden Stielgläsern.

Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 63 x 50 x 28 cm
- Kapazität: 8 Weinflaschen
- Gewicht: ca. 14 kg
- Material: PB (=Particle Board) mit Melamin-Lackierung
- In verschiedenen Farben erhältlich

Weinschrank für 8 Flaschen
- Oberes Fach H x B x T: ca. 28 x 46,5 x 27 cm
- 2x Weinglashalterung H x B x T: ca. 4,5 x 8,5 x 22 cm
- 8x Weinflaschenfach H x B x T: ca. 10 x 10 x 27 cm

Schöne Hausbar für das Wohnzimmer
- Großes Weinregal für Weinflaschen und -gläser
- Flaschenschrank mit Ablage zum Dekantieren, Präsentieren und Servieren
- 2 Gläserhalter zum Einhängen von Stielgläsern aller Art
- Stabiles Barmöbel für Wein, Sekt, Bier und Spirituosen aller Art

Lieferumfang
- 1x Weinregal in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
14.45 kg
Höhe:
63 cm
Länge:
28 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal, Relaxdays Weinregal, barmöbel, bar-möbel, bar möbel, flaschenablage, flaschen-ablage, flaschen ablage, flaschenablagen, flaschen-ablagen, flaschen ablagen, flaschenaufbewahrung, flaschen-aufbewahrung, flaschen aufbewahrung, flaschenaufbewahrungen, flaschen-aufbewahrungen, flaschen aufbewahrungen, flaschenregal, flaschen-regal, flaschen regal, flaschenregale, flaschen-regale, flaschen regale, flaschenschrank, flaschen-schrank, flaschen schrank, flaschenschränke, flaschen-schränke, flaschen schränke, hausbar, haus-bar, haus bar, hausbars, haus-bars, haus bars, spirituosenschrank, spirituosen-schrank, spirituosen schrank, spirituosenschränke, spirituosen-schränke, spirituosen schränke, weinablage, wein-ablage, wein ablage, weinablagen, wein-ablagen, wein ablagen, weinaufbewahrung, wein-aufbewahrung, wein aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.