Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Relaxdays Kühlendes Handtuch, 2er Pack, Mikrofaser, Kühltücher Hals, Sport & Fitness, Kühlhandtuch, 90 x 30 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027811_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027811_46
EAN/GTIN:
     4052025921729
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Mit diesen dünnen Kühltüchern unterstützen Sie sowohl bei Indoor- als auch Outdoor-Sportarten die natürliche Kühlung Ihres Körpers. Besonders im Sommer oder bei Sportarten, bei denen man schnell ins Schwitzen kommt, sorgt der kühlende Effekt der Handtücher für ein angenehmes Gefühl in Gesicht und Nacken, auf dem Kopf oder am Handgelenk. Dafür müssen die Handtücher lediglich nass gemacht werden. In der mitgelieferten Box mit Haken können Sie die Kühlhandtücher bequem transportieren. 

Kühlende Handtücher im Detail 
- Maße je Tuch B x T: ca. 90 x 30 cm 
- Gewicht je Tuch: ca. 40 g 
- Maße Box H x D: ca. 16,5 x 6,5 cm 
- Gewicht Box mit Tüchern: ca. 140 g 
- Material: Polyester, PP
- Verschiedene Farben

Cooling Towels im 2er Set 
- Kühlender Effekt wird durch Wasser aktiviert - Einfach nass machen
- Angenehm in Gesicht und Nacken oder am Handgelenk
- Für Tennis, Yoga, Fitness, Jogging, Wandern u.a. Sportarten
- Angenehm weiches Material, sehr dünn und leicht 
- In praktischer Box mit Karabiner-Haken nass oder trocken transportieren
- Gründliche Reinigung per Handwäsche empfohlen 

Lieferumfang
- 2x Handtuch
- 1x Kunststoffbox 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Grau
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
30 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühl-Nackentuch, Kühlendes Halstuch, handtuch grau, hand tuch, handtuch schwarz, kühlendes handtuch, relaxdays kühlendes handtuch, cooltowel, cool towel, cool-towel, cooltowels, cool towels, cool-towels, coolingtowel, cooling towel, cooling-towel, coolingtowels, cooling towels, cooling-towels, fitnesstowel, fitness towel, fitness-towel, fitnesstowels, fitness towels, fitness-towels, fitnesstuch, fitness tuch, fitness-tuch, fitnesstücher, fitness tücher, fitness-tücher, golftowel, golf towel, golf-towel, golftowels, golf towels, golf-towels, icetowel, ice towel, ice-towel, icetowels, ice towels, ice-towels, jogginghandtuch, jogging handtuch, jogginghand tuch, jogging-handtuch, jogginghand-tuch, jogging hand tuch, jogging-hand-tuch, jogginghandtücher, jogging handtücher, jogginghand tücher, jogging-handtücher, jogginghand-tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.