Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Relaxdays Käseglocke mit Käsebrett, Stahl Käsebesteck, Käsemesser, Käsegabel, Servierplatte, Bambus, Schiefer, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027484_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027484_0
EAN/GTIN:
     4052025274849
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Holz-Schneidbrett
Servieren Sie Ihren Gästen Käse auf optisch ansprechende Weise zum Frühstück oder Abendbrot. Das Käsebrett besteht aus natürlich schönem Bambus und einer Platte aus Schiefer. Es wird durch ein 2-teiliges Käsebesteck ergänzt. Mit dem Käsebesteck können Sie die Käsestücke perfekt schneiden und auf Ihren Teller heben. Die Kunststoff-Käseglocke hat einen Griff in Kristall-Optik und hilft Ihnen, auch intensiv duftenden Käse wie Limburger geruchsneutral aufzubewahren.

Käseglocke im Detail
- Maße mit Glocke H x D: ca. 13 x 25 cm
- Außenmaße Glocke H x D: ca. 11,5 x 21,5 cm
- Maße Messer H x B x T: ca. 13,5 x 2,5 x 2 cm
- Maße Gabel H x B x T: ca. 13,5 x 3,5 x 2 cm
- Material: Bambus, Schiefer, Kunststoff, Stahl
- Gewicht komplett: ca. 0,9 kg
- Farbe: natur, anthrazit

Natürliche Käseaufbewahrung

- Ideal für Ihre Käseplatte
- Für Cheddar, Limburger, Gorgonzola uvm.
- Transparente Kunststoff-Glocke mit Griff
- Mit runder Aussparung für die Glocke
- Käse hebt sich von der Schieferplatte ab
- Bambus in natürlich warmer Optik

Lieferumfang
- 1x Käsebrett
- 1x Glocke
- 1x Käsegabel
- 1x Käsemesser
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Käse-Glocke, Käseglocke, Käse-Messer, Käsemesser, Servierplatte, servierplatte 25 cm, buffet platte, servierplatte stahl, käseglocke, relaxdays käseglocke, bambuskäsebrett, bambus-käsebrett, bambus käsebrett, bambuskäsebretter, bambus-käsebretter, bambus käsebretter, bambuskäseglocke, bambus-käseglocke, bambus käseglocke, bambuskäseglocken, bambus-käseglocken, bambus käseglocken, bambuskäseplatte, bambus-käseplatte, bambus käseplatte, bambuskäseplatten, bambus-käseplatten, bambus käseplatten, bambusservierplatte, bambus-servierplatte, bambus servierplatte, bambusservierplatten, bambus-servierplatten, bambus servierplatten, bambusunterteller, bambus-unterteller, bambus unterteller, bambusbrett, bambus-brett, bambus brett, bambusbretter, bambus-bretter, bambus bretter, cheese board, cheese boards, cheese storage, cheese storages, dekokäseglocke, deko-käseglocke, deko käseglocke, dekokäseglocken, deko-käseglocken, deko käseglocken, frischhaltehaube, frischhalte-haube, frischhalte haube, frischhaltehauben, frischhalte-hauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.