Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Relaxdays Backform Set 5-teilig, 26er Springform mit Rohrboden, Kastenform, Obstbodenform, Backpinsel, Stahl, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027276_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027276_0
EAN/GTIN:
     4052025272760
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Aschenbecherpinsel
Mit diesem Kuchenform Set mit praktischem Einfettpinsel sind Sie für viele Back-Abenteuer bestens gerüstet. In der Springform bereiten Sie vielfältige saftige Kuchen oder fluffige Tortenböden zu. Sie möchten Marmor- oder Napfkuchen backen? Dank des Rohrbodeneinsatzes wird die Rundform fluchs zur passenden Form. Mit der Königskuchenform zaubern Sie leckeren Kastenkuchen und fruchtig belegter Obstkuchen schmeckt mit selbstgebackenem Biskuit aus der Obstbodenform gleich doppelt besser.

Backform Set im Detail
- Material: Carbonstahl, Silikon, PS
- Farbe: Anthrazit, rot
- Gesamtgewicht: ca. 0,9 kg

Maße der Backformen und des Pinsels
- Springform H x D: ca. 6,5 x 26 cm
- Rohrboden H x D: ca. 6 x 26 cm
- Kastenform H x B x T: ca. 7,5 x 26 x 11,5 cm
- Obstbodenform H x D: ca. 3 x 27,5 cm
- Backpinsel H x B x T: ca. 1,5 x 3 x 22 cm

Backformen für verschiedene Kuchen- und Torten
- Runde Springform für versch. Kuchen, Tortenböden uvm.
- Eckige Kuchen in der Kastenform backen
- Backform für leckeren Obstkuchen-Boden
- Formen vor dem Backen mit dem Küchenpinsel einfetten
- Formen bis ca. 250 Grad hitzebeständig, Pinsel bis ca. 220 Grad
- Für lange Haltbarkeit einfach mit der Hand abwaschen

Lieferumfang
- 1 x Springform
- 1 x Rohrboden
- 1 x Kastenkuchenform
- 1 x Obstbodenform
- 1 x Küchenpinsel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Back-Pinsel, Backpinsel, Bäckerpinsel, Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, Kasten-Backform, Kastenbackform, Kastenform, Königskuchen-Backform, Königskuchen-Form, Königskuchenform, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, Obstboden-Form, Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, Blechkuchen-Springform, Spring-Form, Springform, backpinsel silikon, back pinsel, napfkuchenform 26 cm, Backform Set, Relaxdays Backform Set, 26cmspringform, 26cm-springform, 26cm springform, 26cmspringformen, 26cm-springformen, 26cm springformen, 26erspringform, 26er-springform, 26er springform, 26erspringformen, 26er-springformen, 26er springformen, 30cmkastenform, 30cm-kastenform, 30cm kastenform, 30cmkastenformen, 30cm-kastenformen, 30cm kastenformen, 30erkastenform, 30er-kastenform, 30er kastenform, 30erkastenformen, 30er-kastenformen, 30er kastenformen, antihaftbackform, antihaft-backform, antihaft backform, antihaftbackformen, antihaft-backformen, antihaft backformen, antihaftform, antihaft-form, antihaft form, antihaftformen, antihaft-formen, antihaft formen, antihaftkuchenform, antihaft-kuchenform, antihaft kuchenform, antihaftkuchenformen, antihaft-kuchenformen, antihaft kuchenformen, backform, back-form, back form, backformen, back-formen, back formen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.