Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Relaxdays XXL Kleiderbügel Set, Samtbügel mit Hosenstange, Krawattenhalter, rutschfest, drehbar, großes Pack, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026486_1011
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026486_1011
EAN/GTIN:
     4052025929138
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Ordnen Sie Ihren Kleiderschrank einheitlich. Mit den Velour-Wäschebügeln rutscht Ihre Kleidung nicht mehr herunter, sondern bleibt knitter- und faltenfrei hängen. Außerdem ist der Samt besonders sanft zu Ihrer Kleidung, auch bei empfindlichen Stoffen wie Seide. Durch die seitlichen Einkerbungen der Hemdenbügel lassen sich auch problemlos Tops und Kleider mit Spaghetti-Trägern, Hosen und Röcke mit Schlaufen aufhängen.

Der Hosensteg erlaubt aber auch eine gefaltete Aufhängung von Jeans und Anzughosen. Der kleinere Steg bietet die Möglichkeit Accessoires passend zu dem Outfit ordentlich im Kleiderschrank zu verstauen.

Samt Kleiderbügel im Detail
- Größe Kleiderbügel H x B x T: ca. 22 x 41,5 x 0,3 cm
- Aussparung für Hosen H x B: ca. 4,5 x 38,5 cm
- Aussparung für Accessoires H x B: ca. 4 x 14 cm
- Gewicht: ca. 60 g je Bügel
- Max. Traglast: 2,5 kg
- Material: Samt, Eisen
- In verschiedenen Farben und Stückzahlen

Stilvolle Velour Wäschebügel
- Für einen einheitlichen Look im Kleiderschrank oder der Garderobe
- Praktisches Set mit Bügeln für verschiedene Kleidungsstücke
- Haken lassen sich einfach um 360 Grad drehen
- Platzsparendes Design für optimale Raumnutzung des Schranks
- Edle Clothes Hanger sind mit geschmeidigem Samt überzogen

Multifunktionale Bügel zur ordentlichen Aufbewahrung
- Großer Steg für Hosen und Röcke benutzen
- Kleiner Steg für Krawatten, Gürtel, Schals und Accessoires
- Bügel für Blusen, Hemden, Jacketts, Sakkos, Jacken und mehr
- Einkerbungen sind ideal für Tops, Spaghettiträger-Kleider, Schlaufen-Aufhängungen
- XXL Pakete eignen sich auch hervorragend für kleine Geschäfte

Lieferumfang
- 1 x Set Kleiderbügel nach Stück- und Farbauswahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
6.43 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
41.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, Krawattenhalter, holzkleiderbügel weiß, kleiderbügel, kleiderbügel 100stk, Kleiderbügel Set, Relaxdays Kleiderbügel Set, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, anzugkleiderbügel, anzug-kleiderbügel, anzug kleiderbügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdenstange, hemden-stange, hemden stange, hemdenstangen, hemden-stangen, hemden stangen, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, hosenhalter, hosen halter, hosen-halter, hosenhalterung, hosen-halterung, hosen halterung, hosenhalterungen, hosen-halterungen, hosen halterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.