Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Relaxdays Kniekissen 2er Set, Kniehilfe für Gartenarbeit, Werkstatt, Yoga, Kniebrett BxT 40x26 cm, Schaumstoff, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025510_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025510_46
EAN/GTIN:
     4052025938550
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Langes Knien belastet die Gelenke und ist vor allem unangenehm. Eine Kniehilfe schafft da Abhilfe. Durch den dicken EVA Schaumstoff kannst Du ohne Probleme über längere Zeit knien. Ob beim Reparieren vom Auto oder bei der Gartenarbeit: Die Kniekissen sind universal einsetzbar und unempfindlich gegenüber Schmutz. Leicht und mit Tragegriff eignen sie sich auch hervorragend für unterwegs als Sitzunterlage und schützen vor Unterkühlungen.

Kniepolster mit Griff im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 1,5 x 40 x 26 cm
- Griffmaße B x T: ca. 9,5 x 3,5 cm
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: EVA Schaumstoff
- Farbauswahl

Knieschoner für Heim- und Gartenarbeiten
- Für Gartenarbeit: Beet bepflanzen, Unkraut entfernen, Terrasse streichen
- Für zuhause: Parkett verlegen, Bodenspiele mit Kindern, niedrige Fächer einräumen
- Als Sportunterlage: Um Knie und Ellenbogen abzustützen bei diversen Übungen
- Unterwegs: Als Sitzkissen beim Picknick, zum Campen, beim Festival
- Wasserabweisendes, robustes Material lässt sich auch gut reinigen

Lieferumfang
- 2x Knieschutzmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kniekissen, kniekissen, Relaxdays Kniekissen, bathkneeler, bath kneeler, bath-kneeler, bathkneelers, bath kneelers, bath-kneelers, gardenkneeler, garden kneeler, garden-kneeler, gardenkneelers, garden kneelers, garden-kneelers, gartenkniekissen, garten kniekissen, garten-kniekissen, gartenknieschoner, garten knieschoner, garten-knieschoner, gartenunterlage, garten unterlage, garten-unterlage, gartenunterlagen, garten unterlagen, garten-unterlagen, kfzkniekissen, kfz kniekissen, kfz-kniekissen, kneeboard, knee board, knee-board, kneeboards, knee boards, knee-boards, kneepillow, knee pillow, knee-pillow, kneepillows, knee pillows, knee-pillows, kniebrett, knie brett, knie-brett, kniebretter, knie bretter, knie-bretter, kniehilfe, knie hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.