Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Relaxdays Kapselbox aus Bambus, 24 Fächer, aufklappbar, Kapselspender, Sichtfenster, Teebeutelbox, Kaffee, Natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024206_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024206_0
EAN/GTIN:
     4052025242060
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter

Sie lieben Abwechslung in Ihrem Kaffee- oder Teesortiment und suchen nach einer dekorativen Möglichkeit, dieses zu sortieren? Dann sollten Sie sich die Kapselbox aus Bambus einmal genauer ansehen. Mit seinen 24 Fächern bietet der Kapselhalter ausreichend Platz. Dabei können Sie den Inhalt je nach Bedarf variieren oder die Teebox z.B. als Hochzeitsgeschenk umgestalten. 

Kapselbox Bambus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5,50 x 30 x 25 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 3,5 x 4,5 x 5,5 cm
- Fachabstand zum Deckel: ca. 1 cm 
- Gewicht: 800 g
- Material: Bambus, Kunststoff (Sichtfenster)
- Farbe: Natur

Kapselspender mit 24 Fächern
- Für Ordnung in Ihrer Küche
- Schneller Zugriff auf Ihren Inhalt
- Überblick dank transparentem Deckel
- Aufbewahrung von losen Teebeuteln, Kaffeekapseln, Schmuck uvm.

Lieferumfang
- 1x Kapselbox mit 24 Fächern
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, Tee-Box, Teebeutel-Box, Teebeutelbox, Teebox, kaffee kapselhalter, Kapselbox Bambus, Aufbewahrungsbox für Kapseln, Aufbewahrungs box für Kapseln, Aufbewahrungs-box für Kapseln, Aufbewahrungsboxen für Kapseln, Aufbewahrungs boxen für Kapseln, Box, Boxen, Holzbox, Holz Box, Holz-Box, Holzboxen, Holz Boxen, Holz-Boxen, Kapselbehälter, Kapsel Behälter, Kapsel-Behälter, Kapselbox, Kapsel Box, Kapsel-Box, Kapselboxen, Kapsel Boxen, Kapsel-Boxen, Kapselhalter, Kapsel Halter, Kapsel-Halter, Kapselschale, Kapsel Schale, Kapsel-Schale, Kapselschalen, Kapsel Schalen, Kapsel-Schalen, Kapselspender, Kapsel Spender, Kapsel-Spender, Kapselständer, Kapsel Ständer, Kapsel-Ständer, Kasten, Kiste, Teebeutel Box, Teebeutelboxen, Teebeutel Boxen, Teebeutel-Boxen, Tee Box, Teeboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.