Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Relaxdays, Bräter mit Rost, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023739_60
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023739_60
EAN/GTIN:
     4052025946289
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Auf dem Bräter mit Rost bereiten Sie Gemüse, Kartoffeln, Bacon oder Ente zu. Die Auflaufform ist aus robustem Edelstahl gefertigt und hält die Hitze Ihres Ofens oder Grills ohne Probleme stand. Über seitliche Griffen kann die Schwedenschale getragen werden, um sie zum Beispiel vom Grill zum Esstisch zu tragen. Der Edelstahlbräter ist ein echter Allrounder und eignet sich wunderbar als Tropfschale, Wasserschale, Auflaufform, Rib-Halter und vieles mehr. Die robuste Schale kann nach der Verwendung in der Spülmaschine gereinigt werden. 

Bratform im Detail
- Variante S Größe H x B x T: 5,5 x 28 x 20 cm; 0,5 kg
- Variante M Größe H x B x T: 6 x 33 x 23,5 cm; 0,7 kg
- Variante L Größe H x B x T: 6,5 x 38 x 27 cm; 0,9 kg
- Variante Xl Größe H x B x T 7 x 43 x 31 cm; 1 kg
- Material: Rostfreier Edelstahl

Robuste Schwedenschale

- Spülmaschinenfest u. einfache Reinigung
- Abstand der Rillen am Rost ca. 2 cm 
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Temperaturbeständig bis 200 Grad
- Seitliche Scharniergriffe zum Tragen

Praktische Ofenform
- Spareribs, Bacon Bomb, Gemüse, Ente, Kartoffeln zubereiten
- Fleisch Marinieren, Fetttropfen auf den Grill verhindern  
- Abtropfgitter zum Herausnhemen
- Ideal zum indirekten Grillen von Zutaten 
- Ebenso einsetzbar als Tropfschale, Rib-Halter, Auflaufform, Wasserschale 
- Hitzebeständig für Grill und Ofen 

Lieferumfang
- 1x Bräter mit Rost
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
31 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, backofenpfanne edelstahl, backofen pfanne, relaxdays bräter, Bräter mit Rost, auflaufform, auflauf form, auflauf-form, auflaufformen, auflauf formen, auflauf-formen, bratblech, brat blech, brat-blech, bratbleche, brat bleche, brat-bleche, bratenform, braten form, braten-form, bratenformen, braten formen, braten-formen, bratenschale, braten schale, braten-schale, bratenschalen, braten schalen, braten-schalen, bräter, bratform, brat form, brat-form, bratformen, brat formen, brat-formen, bratreine, brat reine, brat-reine, bratreinen, brat reinen, brat-reinen, edelstahlbehälter, edelstahl behälter, edelstahl-behälter, edelstahlbräter, edelstahl bräter, edelstahl-bräter, fettpfanne, fett pfanne, fett-pfanne, fettpfannen, fett pfannen, fett-pfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.