Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Bratröhrenpfanne
>
Artikel
Relaxdays, Bräter mit Rost S, Edelstahl, backofengeeignete Schwedenschale, spülmaschinenfest, Bratreine, Gitter, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10023739_112
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10023739_112
EAN/GTIN:
4052025946272
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Auf dem Bräter mit Rost bereiten Sie Gemüse, Kartoffeln, Bacon oder Ente zu. Die Auflaufform ist aus robustem Edelstahl gefertigt und hält die Hitze Ihres Ofens oder Grills ohne Probleme stand. Über seitliche Griffen kann die Schwedenschale getragen werden, um sie zum Beispiel vom Grill zum Esstisch zu tragen. Der Edelstahlbräter ist ein echter Allrounder und eignet sich wunderbar als Tropfschale, Wasserschale, Auflaufform, Rib-Halter und vieles mehr. Die robuste Schale kann nach der Verwendung in der Spülmaschine gereinigt werden.
Bratform im Detail
- Variante S Größe H x B x T: 5,5 x 28 x 20 cm; 0,5 kg
- Variante M Größe H x B x T: 6 x 33 x 23,5 cm; 0,7 kg
- Variante L Größe H x B x T: 6,5 x 38 x 27 cm; 0,9 kg
- Variante Xl Größe H x B x T 7 x 43 x 31 cm; 1 kg
- Material: Rostfreier Edelstahl
Robuste Schwedenschale
- Spülmaschinenfest u. einfache Reinigung
- Abstand der Rillen am Rost ca. 2 cm
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Temperaturbeständig bis 200 Grad
- Seitliche Scharniergriffe zum Tragen
Praktische Ofenform
- Spareribs, Bacon Bomb, Gemüse, Ente, Kartoffeln zubereiten
- Fleisch Marinieren, Fetttropfen auf den Grill verhindern
- Abtropfgitter zum Herausnhemen
- Ideal zum indirekten Grillen von Zutaten
- Ebenso einsetzbar als Tropfschale, Rib-Halter, Auflaufform, Wasserschale
- Hitzebeständig für Grill und Ofen
Lieferumfang
- 1x Bräter mit Rost
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
28 cm
... >
Küche
>
Kochutensilien
>
Bräter
Weitere Suchbegriffe:
Bräter
,
Bräter-Pfanne
,
Bräterpfanne
,
Gänse-Bräter
,
Gänsebräter
,
backofenpfanne edelstahl
,
backofen pfanne
,
relaxdays bräter
,
Bräter mit Rost
,
auflaufform
,
auflauf form
,
auflauf-form
,
auflaufformen
,
auflauf formen
,
auflauf-formen
,
bratblech
,
brat blech
,
brat-blech
,
bratbleche
,
brat bleche
,
brat-bleche
,
bratenform
,
braten form
,
braten-form
,
bratenformen
,
braten formen
,
braten-formen
,
bratenschale
,
braten schale
,
braten-schale
,
bratenschalen
,
braten schalen
,
braten-schalen
,
bräter
,
bratform
,
brat form
,
brat-form
,
bratformen
,
brat formen
,
brat-formen
,
bratreine
,
brat reine
,
brat-reine
,
bratreinen
,
brat reinen
,
brat-reinen
,
edelstahlbehälter
,
edelstahl behälter
,
edelstahl-behälter
,
edelstahlbräter
,
edelstahl bräter
,
edelstahl-bräter
,
fettpfanne
,
fett pfanne
,
fett-pfanne
,
fettpfannen
,
fett pfannen
,
fett-pfannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen