Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Relaxdays Biergürtel Sixpack, für 6 Dosen & Flaschen, 0,2 - 0,5 l, Bierhalter Gürtel Camouflage, verstellbar, grün/braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023490_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023490_0
EAN/GTIN:
     4052025234904
Suchbegriffe:
Flaschenhalter (Gastronomie)
Gastro-Flaschenhalter
Gastronomie-Flaschenhalter
flaschenhalter (gastronomie)

Ein feucht-fröhlicher Herrentags-Ausflug mit Ihren Jungs oder ein ausgelassenes Festival stehen vor der Tür? Mit dem Beer Belt in cooler Camouflage-Optik haben Sie den nötigen Getränkevorrat jederzeit griffbereit am Mann (oder an der Frau). Den Gürtel einfach auf die für Sie passende Größe einstellen, umschnallen und mit 6 Dosen oder Flaschen Ihres Lieblingsgetränks bestücken. Nicht nur Bierbüchsen, auch kleine Sekt-Fläschchen oder Cocktail-Dosen lassen sich in dem Getränkegürtel wunderbar transportieren. So haben Sie außerdem die Hände frei zum Fahrrad fahren oder zum ausgelassenen Feiern.

Biergürtel im Detail
- Maße Halter H x B x T: ca. 16,5 x 61 x 0,5 cm
- Gürtel zwischen ca. 72 und 123 cm verstellbar
- Gewicht: ca. 140 g 
- Material: PE
- In Tarnfarben

Bierhalter Gürtel für 6 Dosen oder Flaschen
- Für Dosen und Flaschen bis 0,5 Liter
- Getränke sicher verstaut und jederzeit griffbereit
- Lustiges Zubehör für Vatertag, Festival uvm. 
- Hände frei zum Fahrrad fahren oder Feiern
- Gürtel einstellbar - Passend für jedermann

Lieferumfang
- 1 x Bierdosen Gürtel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
0.175 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: biergürtel, beerbelt, beer-belt, beer belt, beerbelts, beer-belts, beer belts, biergürteltasche, bier-gürteltasche, bier gürteltasche, biergürteltaschen, bier-gürteltaschen, bier gürteltaschen, bierdosengürtel, bierdosen-gürtel, bierdosen gürtel, bierdosenhalter, bierdosen-halter, bierdosen halter, bierdosenholster, bierdosen-holster, Bierdosen holster, bierflaschenhalter, bierflaschen-halter, bierflaschen halter, Biergürtel, bier-gürtel, bier gürtel, bierhalter, bier-halter, bier halter, bierholster, bier-holster, bier holster, dosengürtel, dosen-gürtel, dosen gürtel, dosenhalter, dosen-halter, dosen halter, dosenhaltergürtel, dosenhalter-gürtel, dosenhalter gürtel, dosenholster, dosen-holster, dosen holster, Flaschengürtel, flaschen-gürtel, flaschen gürtel, Flaschenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.