Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Pricemastor, grün, Größe 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Pricemastor, grün, Größe 43
Wathose Pricemastor, grün, Größe 43
Artikel-Nr.:
     6SDG9-850976
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     388VP.43
EAN/GTIN:
     8713197339939
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose
Wathose Dunlop® Pricemastor®

Ausführung:
• Stiefel bieten eine perfekte Passfom
• Verstellbare Träger
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 3100 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
388VP.43
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
11 Tage
13
€ 4,90*
ab € 56,47*
€ 56,47*
€ 4,90*
ab € 45,48*
€ 60,31*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,15*
€ 60,75*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 47,77*
€ 61,43*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.