Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe, 7 cm Schirm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe, 7 cm Schirm, schwarz
Anstoßkappe, 7 cm Schirm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6SDG9-684061
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ABR000-001-100
EAN/GTIN:
     5038428049719
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe, 7cm Schirm

Eigenschaften: • Klassisches Basecap-Design • Schlankes, flaches Profil Ausführung: • Universalgröße • Schirmlänge 70 mm • Einhand-Winkel-Verschluss • Reflektorstreifen • Belüftungslöcher und Maschen-Einsätze für zusätzliche Belüftung • Schutz-Innenschale entfernbar • Frottier-Schweissband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort Zulassung/Norm: EN 812:1997+2001

Weitere Informationen:
Markenname:
JSP
Herstellername:
JSP Safety GmbH
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
218
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 19,03*
1 Tag
218
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 23,20*
1 Tag
186
€ 4,79*
ab € 16,86*
€ 23,21*
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 23,47*
€ 8,95*
ab € 16,97*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185670
ab € 17,32*
Ähnlich
RS Pro
1845948
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.