|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924290 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428049719 |
| |
|
|  |  |
 | JSP Anstoßkappe, 7 cm Schirm
Ausführung: - Klassisches Basecap-Design
- Schlankes, flaches Profil
- Universalgröße
- Schirmlänge 70 mm
- Einhand-Winkel-Verschluss
- Reflektorstreifen
- Belüftungslöcher und Maschen-Einsätze für zusätzliche Belüftung
- Schutz-Innenschale entfernbar
- Frottier-Schweissband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort
- Zulassung/Norm: EN 812:1997+2001
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | JSP | Farbe: | schwarz | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, baseball cap schwarz, baseball cap, JSP, Anstoßkappe,, 7cm, Schirm,, schwarz |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 15,39* | € 15,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 15,08* | € 19,31* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,25* | € 19,69* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 14,45* | € 20,17* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 14,62* | € 20,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|