Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Anstosskappe VOSS-Cap modern style, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kornblau
kornblau
Voss Anstosskappe VOSS-Cap modern style, kobaltblau
Artikel-Nr.:
     6SDG9-617074
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     10203900
EAN/GTIN:
     4260042673013
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe modern style

Eigenschaften:
• Moderner Basecap-Look
• Der Kopfform angepasste, flexible Schale
• Besonders hoher Tragekomfort
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 50 mm
• Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: ca. 130 g

Weitere Informationen:
Farbe:
kobaltblau
Herstellerartikelnummer:
12205013
Marke:
VOSS
WGNr.:
102A
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Kokenhorststr. 24 , 30938 Burgwede
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@VOSS-HELME.de
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Anstoßkappen, 10203900, 1810203900, Anstosskappe, Co., GmbH, Kappe, Kappen, Kopfschutz, Mütze, Mützen, Schirmkappe, Schutzkappe, VOSS, VOSS-HELME
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
294
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 12,15*
3 Tage
294
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 15,00*
4 Tage
250
€ 4,79*
ab € 11,23*
€ 15,02*
4 Tage
291
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 15,22*
2 Tage
58
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss
12129017
€ 28,13*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
€ 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.