Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm
Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm
Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm
Artikel-Nr.:
     6SDG9-282139
Herst.-Nr.:
     42990010
EAN/GTIN:
     7290005390951
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Magnet-Gelenkmessstativ

Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Weitere Informationen:
Ausladung:
110/80 mm
Magnetfuß L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Haftkraft:
800 N
Magnetfuß Gewinde:
M8
Gewicht:
1,25 kg
Marke:
Holdtec
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
HT3200
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Adresse/Postanschrift:
Ingenieurbüro Thiermann GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden
Weitere Suchbegriffe: Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, 110, 3042990010, 4299, 42990010, 800, 800N, beweglich, Feineinstellung, Gelenk, Gelenk-Messstativ, Gelenk-Meßstativ, Holdtec, Hydraulik-Magnet-Gelenk-Messstativ, IBT, Magnet, Magnet-Gelenkmessstativ, Magnet-Meßstativ, magnetisch, Meßstativ, QR4029484, Querarm, Stativ
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
52
€ 4,90*
ab € 150,98*
€ 151,42*
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 163,02*
2 Tage
52
€ 4,90*
ab € 141,49*
€ 163,32*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 139,80*
€ 167,03*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 167,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.