Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm
Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm
Holdtec Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 261 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-282139
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     42990010
EAN/GTIN:
     7290005390951
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Magnet-Gelenkmessstativ

Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Weitere Informationen:
Gelenkarmlänge:
110; 80 mm
Breite Magnetfuß:
50 mm
Länge Magnetfuß:
60 mm
Höhe Magnetfuß:
55 mm
Haftkraft:
800 N
Magnetfußaufnahme:
M8
Gewicht:
1,25 kg
Markenname:
IBT
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
HT3200
Ursprungsland:
Israel
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Adresse/Postanschrift:
Ingenieurbüro Thiermann GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden
Weitere Suchbegriffe: Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, 42990010, IBT, Magnet-Gelenkmessstativ, Meßstativ, QR4029484, Stativ
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 4,90*
ab € 150,98*
€ 151,42*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 162,89*
2 Tage
52
€ 4,90*
ab € 141,25*
€ 163,10*
Lager 6C8MS
52
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 166,80*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 167,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.