Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/50 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-92040
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092040
EAN/GTIN:
     4006209920404
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
Klebeanker
92040 Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Zur Aufnahme von höchsten Querkräften ist die Ankerstange am Schaft mit einer Hülse verstärkt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
29 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Verbundanker, fischer ankerstange, ankerstangen 16x125mm, klebeanker, 92040, fischer Deutschland, fischer Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/50 V, 4006209920404, 092040
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,40*
ab € 168,81*
€ 202,38*
€ 4,90*
ab € 172,313*
€ 206,073*
3 Tage
40
€ 6,40*
ab € 198,32*
€ 236,54*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,244*
€ 245,464*
Lager 6QTZH
70
€ 6,99*
ab € 228,04*
€ 266,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,14*
€ 316,7066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,30*
€ 307,377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,07*
€ 289,2533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,51*
€ 279,0669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,04*
€ 271,3676
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.