Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-92040
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092040
EAN/GTIN:
     4006209920404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
Klebeanker
Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Zur Aufnahme von höchsten Querkräften ist die Ankerstange am Schaft mit einer Hülse verstärkt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
29 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
190 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
185 mm
Min. - max. Nutzlänge:
10 - 50 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
20
Verankerungstiefe:
130 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5289.90 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,0621*
€ 177,2821*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 169,14*
€ 201,50*
3 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 172,20*
€ 206,76*
2 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 198,92*
€ 236,54*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,784*
€ 245,474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 177,2821*
€ 210,9657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,0621*
€ 202,3739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.772,821* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.