Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 16 x 125/50 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 16 x 125/50 V
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 16 x 125/50 V
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 16 x 125/50 V
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 16 x 125/50 V
Artikel-Nr.:
     5417F-172381
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092040
EAN/GTIN:
     4006209920404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
Klebeanker
Der Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Zur Aufnahme von höchsten Querkräften ist die Ankerstange am Schaft mit einer Hülse verstärkt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Weitere Informationen:
ETA-Zulassung:
Ja
Dübellänge:
190
Nenngröße:
16
min. Verankerungstiefe:
130
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich / vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
Min. Nutzlänge:
10
Hersteller:
Fischer
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209920404
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
29
Bohrtiefe durch Anbauteil:
100 mm
(min. - max.) Bohrtiefe:
135 mm
VDS-Zulassung:
Ja
DIBt-Zulassung:
Ja
Füllmenge:
20 Skalenteile
Verankerungstiefe:
125 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
8.8
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
29
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
min. Bohrlochtiefe:
185 mm
Werkstoffart:
Stahl
(min. - max.) Nutzlänge:
10 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
304
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 175,54*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 164,551*
€ 195,761*
3 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 168,95*
€ 200,24*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 199,34*
€ 232,92*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,064*
€ 241,144*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,761*
€ 232,95559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,401*
€ 227,76719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,641*
€ 214,96279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,091*
€ 207,16829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,551*
€ 195,81569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,4551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.