Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Acifort, HazGuard,Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197364474
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197364474
EAN/GTIN:
     8713197364474
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197364474 Stiefel »Acifort HazGuard green« S5 SRA
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%)
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Ölbeständig
- Schaft aus PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk und Polymeren für chemischen Basisschutz
Sohle: Selbstreinigende und SRA++ rutschzertifizierte Außensohle, profilierte Laufsohle
Material: Acifort®
Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz
Farbe: grün-beige
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, 8713197364474, Dunlop®, Schlupfstiefel, Kurzstiefel, Stiefel »Acifort HazGuard green« S5 SRA, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Acifort, HazGuard, Gr.43, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%), Ausführung:, 100 % wasserdicht, Ölbeständig, Schaft aus PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk und Polymeren für chemischen Basisschutz, Sohle: Selbstreinigende und SRA++ rutschzertifizierte Außensohle, profilierte Laufsohle, Material: Acifort®, Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz, Farbe: grün-beige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 111,53*
Lager 6QTZH
379
€ 6,99*
ab € 87,34*
€ 111,56*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 90,67*
€ 114,93*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,56*
€ 132,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,54*
€ 131,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.