Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Protomastor, weiß,grün, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197302711
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197302711
EAN/GTIN:
     8713197302711
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197302711 Stiefel »Protomastor«, SB SRA
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRA
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Sohle: Ölbeständig
Material: PVC
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß-grün
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop gummistiefel weiß gr.41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, 8713197302711, Dunlop®, Schlupfstiefel, Stiefel »Protomastor«, SB SRA, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Protomastor, weiß, grün, Gr.41, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Sohle: Ölbeständig, Material: PVC, Sicherheit: Stahlkappe, Farbe: weiß-grün
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 16,77*
€ 23,34*
4 Tage
39
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 23,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 25,57*
Lager 6QTZH
9
€ 6,99*
ab € 19,62*
€ 27,01*
€ 4,90*
ab € 17,26*
€ 33,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.