| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-868588 Herst.-Nr.: 868588 EAN/GTIN: 5055058133700 |
| |
|
| | |
| 868588 Geschlossener Scheibenrand mit 7 mm Segmenthöhe für schnelles Trennen und Langlebigkeit. Gewellte Konstruktion hilft bei der Staubabfuhr: ideal für tiefe Schnitte in Beton. Geeignet für Dachziegel, Beton, Bordsteine, Gehwegplatten, Rohre, Ziegelsteine, Stahlbeton und Türstürze. Entspricht EN 13236. Mit 22,23-mm-Winkelschleifern inkl. Silverline und GMC kompatibel. Geeignet für den Nass- und Trockengebrauch. Optimale Ergebnisse beim Nasstrennen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben 115x16x22,23, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 868588, Toolstream Silverline, Turbowellen-Diamanttrennscheibe 115 x 22, 23 mm, geriffelter, geschlossener Rand, 5055058133700 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 8,466* | € 12,456* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,96* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|