Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Ermöglicht Trenn-Schleif-Arbeiten in nur einem Arbeitsgang – bei einer Scheibenstärke von 1,9 mm. • Extradünnes Trennen und Schruppschleifen mit einer Scheibe • Kein Scheibenwechsel • Sicher durch...
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung, harte Bindung, Klingspor Ausführung: Korund (A46, A60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne eisen-...
Scheibendurchmesser = 115mm Stärke = 1mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Packungsinhalt = 1 MTI MetalltrennscheibeDie MTI-Metallschneidscheibe hat einen Durchmesser von 115 mm und eine Dicke von 1 ...
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Die Kronenflex Trennscheiben A 24 Extra sind ein bewährtes Werkzeug für das freihändige Trennen von Metall. Das Universalprodukt kann auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen eingesetzt werden. ...
Klingspor A 24 N Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbe...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbe...
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...