| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7391445022775 Herst.-Nr.: 7391445022775 EAN/GTIN: 7391445022775 |
| |
|
| | |
| 7391445022775 Polycarbonat Ersatzvisier Ausführung: - Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe passend zu allen Hellberg Visier-Halterungen Anwendungsbereiche: Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN166 1B39 CE Stärke: 1 mm Länge: 200 mm Gewicht: 74 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, gesichtsschutz polycarbonat, brillenglas, 7391445022775, Hellberg®, Ersatzscheiben, Schutzscheibe, Polycarbonat Ersatzvisier, 28562410, 1647158, 28562387, Visiere, 28562273, Augen-/Gesichtsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Ersatzscheibe, Polycarbonat, Ausführung:, Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe passend zu allen Hellberg Visier-Halterungen, Anwendungsbereiche: Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau, Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN166 1B39 CE, Stärke: 1 mm, Länge: 200 mm, Gewicht: 74 g, Sichtscheibe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,63* | € 14,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,73* | € 14,27* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,13* | € 15,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,59* | € 16,20* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,48* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|