| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040058447993 Herst.-Nr.: 7040058447993 EAN/GTIN: 7040058447993 |
| |
|
| | |
| 7040058447993 Warn-Hoodie »ADDVIS ZIP« Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse , EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+ Eigenschaften: - 4-Wege-Stretchmaterial - Verstellbare Kapuze mit Kordelzug - Mit YKK®-Frontreißverschluss - Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss - Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick - Mit Schlaufe für Ausweis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, warnjacke orange xl, kapuzenjacke, kapuzenjacke orange, 7040058447993, Helly Hansen, Arbeitsshirt, Hoodie, Warn-Hoodie »ADDVIS ZIP«, 28561719, 1647060, 28561706, Warnschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Warn-Hoodie, orange, Gr.XL, Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse, EN 13758-2:2003+A1:2006: LSF 40+, Eigenschaften:, 4-Wege-Stretchmaterial, Verstellbare Kapuze mit Kordelzug, Mit YKK®-Frontreißverschluss, Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss, Ärmelbündchen und Saum aus Ripstrick, Mit Schlaufe für Ausweis |
| | |
| |