| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040058032366 Herst.-Nr.: 7040058032366 EAN/GTIN: 7040058032366 |
| |
|
| | |
| 7040058032366 Warn-Innenjacke »UC-ME« Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3 Eigenschaften: - Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite - Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen - Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss - Elastische Bündchen - Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen - Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten - Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort - Einzippen einer Innenjacke möglich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, kälteschutzjacke, helly hansen winter jacke, 7040058032366, Helly Hansen, Warnschutzkleidung, Warn-Innenjacke »UC-ME«, 28561719, 1647060, 28561706, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Innenjacke UC-ME, orange, Gr.XL, Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0, 304 m²K/W(B) (1, 96 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, 326 m²K/W(B) (2, 10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3, Eigenschaften:, Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite, Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen, Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss, Elastische Bündchen, Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen, Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten, Verlängerter Rücken für zusätzlichen Ko |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,21* | € 105,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,56* | € 106,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,22* | € 106,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 88,62* | € 111,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,11* | € 119,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|