| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-702165697 Herst.-Nr.: 702.165.6 97 EAN/GTIN: 4014884557686 |
| |
|
| | |
| 702165697 Hausnummernaus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Durchmesser 33 mm, Ziffer 164 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung. Aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle.Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz: Befestigungsmaterial "Thermax 8" der Firma Fischer - ist bauseits beizustellen, Länge: 44, Breite: 109, Höhe: 202, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 307, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Lichtgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hausnummer 6, 702165697, HEWI Hausnummer, Ziffer 6 D=33mm, H=164mm lichtgrau, 4014884557686, 702.165.6 97 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,50* | € 55,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,55* | € 55,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,46* | € 55,96* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,69* | € 57,37* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,25* | € 58,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|