| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000206598 Herst.-Nr.: 702.165.6 97 EAN/GTIN: 4014884557686 |
| |
|
| | |
| aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.6Weitere technische Eigenschaften:· Ø: 33mm· Höhe: 165mm Weitere Informationen: | | Zeichen: | Ziffer 6 | Material: | Spezial-Polyamid | Oberfläche: | 97 lichtgrau | Farb-Nr.: | 97 | Modell: | 702.165.6 | Marke: | HEWI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,38* | € 55,58* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,32* | € 55,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,79* | € 55,73* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,82* | € 57,13* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,39* | € 58,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|