| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000206598 Herst.-Nr.: 702.165.6 97 EAN/GTIN: 4014884557686 |
| |
|
| | |
| aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, Ø 33 mm, Ziffern 165 mm hoch, diebstahlgeschützte Befestigung · Artikel: HEWI 702.165.6Weitere technische Eigenschaften:· Ø: 33mm· Höhe: 165mm Weitere Informationen: | | Material: | Spezial-Polyamid | Oberfläche: | 97 lichtgrau | Farb-Nr.: | 97 | Modell: | 702.17 | Marke: | HEWI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,50* | € 55,80* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,55* | € 55,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,46* | € 55,96* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,69* | € 57,37* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,25* | € 58,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|